DAYTON 3DPF6 -kaapin tuuletin 1584 CFM 115v | AC8TMM

DAYTON 3DPF6 In-line kaappituuletin 1584 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AC8TMM Malli: 3DPF6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,110.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1584
CFM @ 0.100 tuumaa. SP1543
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1533
CFM @ 0.200 tuumaa. SP1503
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1483
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1439
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1395
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1345
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1293
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1238
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1181
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)18.75
Täyden kuorman ampeerit7.80
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus23.75 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)13-1/4
Tulon leveys (tuumaa)22-5/8
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1450
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoLinjassa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.3
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.2
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.2
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV3
TyyppiKaksinkertainen
Jännite115
Watts822
Pyörän halkaisija7 1 / 2 "
Pyörän materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.912
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPurkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 6WZN8 linjakaapin tuuletin 737 CFM | AF2PKD 6WZN8334737698---104.40€977.04
DAYTON 6WZN9 verkkokaapin tuuletin 813 CFM | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.77€1,033.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3DPF6 In-line kaappituuletin 1584 Cfm 115v
€1,110.24 / yksikkö