WESCO Korihissit

Auttaakseen raskaissa lastaus- ja purkutöissä Wescon nostohississä on ruostumatonta terästä / alumiinia oleva rakenne, jossa on metallirunko, joka kestää jopa 1000 paunan kuormat, ja haarukka, joka nostaa / laskee kuormalavan tehokkaasti. Nämä yksiköt on varustettu edessä (5 tuumaa OD) ja takana (4 tuumaa OD) olevilla fenolipyörillä paremman ohjattavuuden takaamiseksi ja lattialukolla estämään hissin vahingossa tapahtuva irtoaminen. Tuotemerkin Pedalift-sarjan nostohissit on suunniteltu hydraulipumpulla ja jalkojen vapauttamislaitteella korin nostamiseksi ja laskemiseksi. Heillä on lisäksi tarkat kuulalaakerit, jotka on kiinnitetty pyörän pyöriin suurten pyörimisnopeuksien tarjoamiseksi, ja Wescon valmistaman Pedalift Jackin (tietyissä malleissa), jotta ne kestävät jopa 750 lb: n kuormia. Näitä lavanostimia on saatavana 3 - 32 tuuman lavan leveydellä vaihtoehtoja Raptor Supplies, valtuutettu Wescon jälleenmyyjä.

Suodattaa

WESCO -

Hydraulinen nostolava

Wescon hydrauliset nostohissit on suunniteltu vaivattomaan nostoon ja kuljetukseen telakoissa, varastoissa ja käsittelylaitoksissa. Näissä hydraulisissa nostohississä on pyörät (joissa on pyöränlukot tietyissä malleissa), mikä parantaa ohjattavuutta tavallisilla tai epätasaisilla maastoilla, ja jalkaohjattu hydraulipumppu imun aikaansaamiseksi jopa 1000 lb: n kuormien käsittelyyn. 30 tuuman (K) x 32 tuuman (W) raskasleveä lava, jota voidaan nostaa jopa 60 tuumaan, haarukkamallit on suunniteltu kahdella täysin säädettävällä haarukalla, joissa on jalan vapautuspoljin kuormien hallittuun laskuun. Valitse laaja valikoima Wescon hydraulisia nostolavoja 19 ja 30 tuuman korin pituusvaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysPowered ByNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A26015119 "254 "3"Hydraulinen jalkapumppu4.25 "500 lb70.5 "€1,754.26
B26005030 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "32 "Jalkapumppu5.25 "1000 lb72.5 "€3,304.75
Tarjouspyyntö
WESCO -

Manuaaliset ja sähköiset toimistohissit

Wescon käsikäyttöiset ja sähkökäyttöiset toimistohissit ovat kevyitä, tyylikkäitä ja tukevia, joten ne ovat ihanteellisia käytettäviksi kapeissa käytävissä. Vaikka käsikäyttöisissä hisseissä on käsivinssi-kampi, sähköversiot käyttävät paristoja ylös ja alas-liikkeen etähallintaan. Nämä yksiköt on varustettu 23 L x 18 W neliömetrillä muovialustoilla enintään 220 paunan painoisten esineiden kuljettamiseen. Ne on lisäksi integroitu automaattiseen jarruun kuormien pudottamisen estämiseksi, eikä niitä ole rajoitettu johdoilla tai polttoainehöyryillä, mikä on täydellinen sisäkäyttöön.

TyyliMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A27246758.5 "71.5 "32 "€1,376.01
B27246866 "78 "34 "€3,591.43
Tarjouspyyntö
WESCO -

Alumiinirunkoiset pedaalit - kaksi pyörää

Wescon kevyet alumiinirunkoiset polkimenostimet vaativat vähemmän vaivaa (verrattuna teräsmalleihin) kuljetettaessa jopa 400 lb: n kuormia. Ne voivat käsitellä jopa 54 tuuman korkeuteen pinottuja laitteita ja on varustettu jalkaohjatulla hydraulipumpulla tai käsikäyttöisellä vinssillä helpottaa kuormien nostamista tai laskemista. Nämä yksiköt on integroitu edelleen pyöränlukkoihin, mikä varmistaa turvallisen lastaamisen / purkamisen.

TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPowered ByHinta (ei alv)
A260004Hydraulinen nostolava40 "48.5 "Hydraulinen jalkapumppu€3,620.64
B260025Vakiotason nostin40 "48.5 "Käsivinssi€2,958.02
B260026Vakiotason nostin54 "60.5 "Käsivinssi€3,209.74
WESCO -

Teräsrungon pedaalit - nelipyöräinen hydraulinen

Wescon nelipyöräiset hydrauliset pedaalit ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sopivat erinomaisesti enintään 750 lb: n kuormien lastaamiseen ja kuljettamiseen. Niissä on kaksi muottiin valettua kumipyörää, joissa on tarkat kuulalaakerit, ja kaksi kääntyvää polyuretaanipyörää sujuvan ohjattavuuden takaamiseksi. Vaikka pyörän lukot takaavat tavaroiden turvallisen lastaamisen / purkamisen, jalkakäyttöiset hydrauliset tunkit helpottavat kuormien nostamista / laskemista. Näitä polkimenostimia on saatavana 48.5 ja 60.5 tuuman korkeusvaihtoehdoina esineiden, joiden korkeus on enintään 40 ja 54 tuumaa, lataamiseen.

TyyliMallieräNostokorkeus max.MateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A260012Hydraulinen poljin54 "Teräs60.5 "22.5 "--€2,242.06
A260011Hydraulinen poljin40 "Teräs48.5 "22.5 "--€2,000.99
B260186Hydraulinen nostolava54 "Ruostumaton teräs60.5 "22.5 "22 "22 "€10,956.24
C260008Hydraulinen nostolava40 "Teräs48.5 "22.5 "16 "20 "€1,902.20
C260010Hydraulinen nostolava54 "Teräs60.5 "30 "22 "30 "€2,250.47
C260009Hydraulinen nostolava54 "Teräs60.5 "22.5 "22 "22 "€2,033.47
D260197Hydraulinen pinoamistrukki54 "Ruostumaton teräs60.5 "22.5 "--€11,256.58
WESCO -

Vinssin korihissit

Wescon nostotrukit soveltuvat luistimien, kuormalavojen ja konttien nostamiseen, siirtämiseen ja pinoamiseen tuotantolaitoksissa ja varastoissa. Niissä on manuaalinen vinssi, jossa on automaattinen jarru, nostamaan kuormia tasaisesti ja pitämään ne halutussa asennossa, sekä pyörät, joissa on integroidut pyörälukot liikkumisen / liukastumisen estämiseksi. Valitse laajasta lava- ja haarukkatyyppisten hissien valikoimasta Raptor Supplies.

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A260152Hydraulinen nostolava€1,321.28
B260153Stacker€1,516.12
WESCO -

Hydrauliset pinoamistrukit

Wescon hydraulisia pinoajia käytetään nostamaan tai laskemaan raskaita kuormia (enintään 1000 lb) tuotantolaitoksissa, varastoissa ja rakennustyömailla. Niissä on kätevä jalkapoljin, jolla nostinta ja fenolipyöriä voidaan hallita handsfree-tilassa ja jotka kestävät rasvaa, bensiiniä, öljyä ja mietoja happoja. Ne on lisäksi varustettu lattialukkoilla, jalkasuojilla ja turvasuojalla mahdollisten onnettomuuksien estämiseksi. Nämä pinoamistrukit tarjoavat kuormanostokapasiteetin jopa 80 tuumaa ja ovat saatavana 24 ja 32 tuuman korin leveysvaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "€2,911.89
Tarjouspyyntö
B26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€2,923.83
Tarjouspyyntö
C26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,321.59
Tarjouspyyntö
A26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "€3,215.58
Tarjouspyyntö
D26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,745.98
B26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€2,925.29
Tarjouspyyntö
E26005168 "5.25 "80 "44.5 "33 "30 "32 "€3,510.42
Tarjouspyyntö
A26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€3,497.45
Tarjouspyyntö
B26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "€3,292.98
Tarjouspyyntö
C26004080 "5.25 "94 "44.5 "32.25 "30 "32 "€4,234.12
Tarjouspyyntö
E26005280 "5.25 "92 "44.5 "33 "30 "32 "€4,091.85
Tarjouspyyntö
WESCO -

Yleinen nosto, 750 kg: n kapasiteetti, 54 tuuman nosto, 30 x 26 tuuman alusta

MallieräHinta (ei alv)
260130AG7JEN€2,607.08
WESCO -

Lavanostin 400 Lb. Kapasiteetti60-1 / 2 tuuman korkeus

MallieräHinta (ei alv)
260005AD9ZQN€3,776.82
WESCO -

Hydraulinen kevytnosto, 500 paunan kapasiteetti, 54 "nosto, 20" x 20 "lava

MallieräHinta (ei alv)
260150AG7JEP€1,774.54
WESCO -

Raskaan vinssin pinoaja, kapasiteetti 1000 paunaa, 70 tuuman nostin

MallieräHinta (ei alv)
270214AG7JFR€3,233.02
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?