Voiteluaineiden varastointi ja annostelu

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Chain and Wire Rope Lubricants, 0 Deg to 280 Deg F, H1 Food Grade, No Additives, 12 oz
Tuotenumero: CT8WMU
Malli: 87071
€70.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Annostelija DE, koko 4-7/16 tuumaa, kapasiteetti 1 Qt, lasisäiliö
Tuotenumero: AK7JTT
Malli: 35574-B
€470.58 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Mittariyksikkö, keskusvoitelu, 5 virtausnopeus, 5/16-24 x 1/8 tuuman NPT-koko
Tuotenumero: CD6VDN
Malli: DCM-5
€17.48 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Öljysumu generaattori, virtausnopeus 1 CFM, 230 V
Tuotenumero: CE6ARA
Malli: 32301- (X)
Katso yksityiskohdat
Öljynnäytteenottoletku, ulkohalkaisija 5/16 tuumaa, rullan pituus 100 jalkaa
Tuotenumero: AM7QTV
Malli: 36807
€58.07 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Suorakulmainen säiliö, kapasiteetti 300 gallonaa, mitat 50.3 x 24.3 x 64.4 tuumaa
Tuotenumero: CE6ANP
Malli: 1300U-50E
Katso yksityiskohdat
Suorakulmainen säiliö, kapasiteetti 300 gallonaa, mitat 62 x 24.3 x 52.6 tuumaa
Tuotenumero: CE6ANM
Malli: 1300-50E
Katso yksityiskohdat
Spectrum Oil Storage System, syvyys 43 tuumaa, leveys 54 tuumaa, korkeus 84 tuumaa
Tuotenumero: CD6VLM
Malli: 16-00362
Katso yksityiskohdat
Ruiskutusjärjestelmä, jäähdytysratkaisu kevyeen koneistukseen
Tuotenumero: CD6UWK
Malli: 30655
€171.35 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Joustoputken kansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, harmaa, HDPE
Tuotenumero: AD2MBK
Malli: 100304
€94.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Koneen kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, beige, HDPE
Tuotenumero: AD2MAV
Malli: 100200
€53.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Wire Guard, Opto-Matic Oiler, sinkitty, 4 oz. Koko
Tuotenumero: AE4CLY
Malli: 30013
€32.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...2526

Voiteluaineiden varastointi ja annostelu

Voiteluaineiden säilytys- ja jakelujärjestelmät pitävät voiteluaineet järjestyksessä saastumatta kemiallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä yksiköitä sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Alemite, Lenox, Oil Safe, Plews-Lubrimatic ja Trico. Säilytysastiat vähentävät voiteluaineiden viemää tilaa varastoimalla niitä telineisiin ja auttavat täyttämään pieniä kannettavia säiliöitä, jolloin käyttäjät voivat kuljettaa voiteluaineita mukanaan. Sumujäähdytys-/annostelulaitteita käytetään koneiden jäähdyttämiseen vähentämällä kitkaa, kun nestejäähdytys ei ole mahdollista. Raptor Supplies tarjoaa myös voiteluaineiden säilytys- ja jakelujärjestelmän lisävarusteita, kuten hengitysaukkoja, jotka estävät säiliöissä ja suuttimissa olevista höyryistä johtuvan turvariskin, jolloin voiteluaineet voivat kaatua suoraan säiliöistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?