E JAMES & CO Kuminauha, öljynkestävä, 60A


Suodattaa
Väri: Musta , Durometri: 60A , Pidentymä: 200% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Buna-N / nitriilikumi , Max. Lämpötila: 220 F , Min. Temp. Luokitus: -30 astetta F. , Vetolujuus: 1000 psi
TyyliMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
4060-3 / 4XTAPE
tarttuva3 / 4 "2"€34.22
B
4060-1 / 2ZTAPE
tarttuva1 / 2 "6"€78.78
A
4060-1 / 2XTAPE
tarttuva1 / 2 "2"€25.07
C
4060-3 / 16YTAPE
tarttuva3 / 16 "4"€29.64
A
4060-3 / 8XTAPE
tarttuva3 / 8 "2"€29.70
A
4060-1XTAPE
tarttuva1"2"€40.04
A
4060-1 / 4XTAPE
tarttuva1 / 4 "2"€23.72
A
4060-3 / 16XTAPE
tarttuva3 / 16 "2"€19.35
A
4060-1 / 8XTAPE
tarttuva1 / 8 "2"€11.59
A
4060-1 / 32XTAPE
tarttuva1 / 32 "2"€4.32
B
4060-1ZTAPE
tarttuva1"6"€123.09
B
4060-1 / 4ZTAPE
tarttuva1 / 4 "6"€56.42
A
4060-1 / 16XTAPE
tarttuva1 / 16 "2"€11.05
B
4060-1 / 8ZTAPE
tarttuva1 / 8 "6"€43.89
B
4060-3 / 32ZTAPE
tarttuva3 / 32 "6"€37.71
B
4060-1 / 32ZTAPE
tarttuva1 / 32 "6"€20.44
C
4060-1TYYPPI
tarttuva1"4"€83.51
C
4060-1 / 2YTAPE
tarttuva1 / 2 "4"€70.13
C
4060-3 / 8YTAPE
tarttuva3 / 8 "4"€59.18
C
4060-1 / 4YTAPE
tarttuva1 / 4 "4"€40.64
C
4060-1 / 8YTAPE
tarttuva1 / 8 "4"€26.30
C
4060-1 / 16YTAPE
tarttuva1 / 16 "4"€21.17
A
4060-3 / 32XTAPE
tarttuva3 / 32 "2"€15.32
D
4060-1 / 8Z
tavallinen1 / 8 "6"€20.74
E
4060-1 / 8Y
tavallinen1 / 8 "4"€13.31
E
4060-1 / 4Y
tavallinen1 / 4 "4"€35.10
E
4060-3 / 4Y
tavallinen3 / 4 "4"€63.08
D
4060-1 / 16Z
tavallinen1 / 16 "6"€10.67
D
4060-1 / 4Z
tavallinen1 / 4 "6"€48.16
D
4060-3 / 8Z
tavallinen3 / 8 "6"€58.29
D
4060-1Z
tavallinen1"6"€113.68
E
4060-1 / 16Y
tavallinen1 / 16 "4"€6.80
D
4060-3 / 16Z
tavallinen3 / 16 "6"€39.90
D
4060-3 / 8X
tavallinen3 / 8 "2"€18.41
D
4060-1 / 32X
tavallinen1 / 32 "2"€2.28
D
4060-1 / 16X
tavallinen1 / 16 "2"€3.61
D
4060-3 / 32X
tavallinen3 / 32 "2"€6.33
D
4060-1 / 8X
tavallinen1 / 8 "2"€6.72
D
4060-3 / 16X
tavallinen3 / 16 "2"€10.29
D
4060-1 / 4X
tavallinen1 / 4 "2"€18.03
D
4060-1 / 2X
tavallinen1 / 2 "2"€21.59
D
4060-1 / 32Z
tavallinen1 / 32 "6"€7.06
D
4060-3 / 4X
tavallinen3 / 4 "2"€31.26
D
4060-1X
tavallinen1"2"€38.77
E
4060-1 / 32Y
tavallinen1 / 32 "4"€4.44
E
4060-3 / 32Y
tavallinen3 / 32 "4"€12.69
E
4060-3 / 8Y
tavallinen3 / 8 "4"€37.64
E
4060-1 / 2Y
tavallinen1 / 2 "4"€47.17
E
4060-1Y
tavallinen1"4"€77.45
D
4060-1 / 2Z
tavallinen1 / 2 "6"€65.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?