WESCO Hydraulinen nostolava


Wescon hydrauliset lavanostimet on suunniteltu vaivattomasti nosto- ja kuljetussovelluksiin telakoissa, varastoissa ja käsittelylaitoksissa. Niissä on kestävä, tasainen alusta, joka tukee bulkkitavaroita, pienempiä kuormia tai epäsäännöllisen muotoisia esineitä.

Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan pituus: 19 " , Haarukan leveys: 3" , Kehyksen materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Pyörän halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: fenoliset
TyyliMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysPowered ByNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
260151
19 "254 "3"Hydraulinen jalkapumppu4.25 "500 lb70.5 "€1,754.26
B
260050
30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "32 "Jalkapumppu5.25 "1000 lb72.5 "€3,304.75
Tarjouspyyntö

Hydraulinen nostolava

Wescon hydrauliset nostohissit on suunniteltu vaivattomaan nostoon ja kuljetukseen telakoissa, varastoissa ja käsittelylaitoksissa. Näissä hydraulisissa nostohississä on pyörät (joissa on pyöränlukot tietyissä malleissa), mikä parantaa ohjattavuutta tavallisilla tai epätasaisilla maastoilla, ja jalkaohjattu hydraulipumppu imun aikaansaamiseksi jopa 1000 lb: n kuormien käsittelyyn. 30 tuuman (K) x 32 tuuman (W) raskasleveä lava, jota voidaan nostaa jopa 60 tuumaan, haarukkamallit on suunniteltu kahdella täysin säädettävällä haarukalla, joissa on jalan vapautuspoljin kuormien hallittuun laskuun. Valitse laaja valikoima Wescon hydraulisia nostolavoja 19 ja 30 tuuman korin pituusvaihtoehdoina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Wescon hydraulisissa nostureissa on pyörät (joissakin malleissa pyörien lukot), jotka parantavat ohjattavuutta tasaisella tai epätasaisella maastolla.
  • Niissä on jalkakäyttöinen hydraulipumppu, joka luo imuvoiman jopa 1000 lb:n kuormien käsittelyyn.
  • Brändin alustaversiot on varustettu 30 (K) x 32 tuuman (W) raskaalla alustalla, joka voidaan nostaa 60 tuumaan.
  • Niissä on myös haarukkamalleja, jotka on suunniteltu kahdella täysin säädettävällä haarukalla, joissa on jalan vapautuspoljin kuormien ohjattua laskua varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden hydraulisten lavanostimien kantavuus?

Näiden käsivinssinostimien nostokyky vaihtelee välillä 500 - 1000 lb.

Mikä on näiden Wescon hydraulisten nostojen haarukan pituus ja leveys?

Nämä käsivinssinostimet tarjoavat haarukan pituuden 19 tuumaa ja haarukan leveyden 3 tuumaa.

Mistä nämä Wescon hydrauliset nostimet on valmistettu?

Nämä Wescon hydrauliset nostimet on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?