A B Pohjajalat ulkohalkaisijan ulkopuolella: 20 " , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Väri: punainen , Haarukan pituus: 19 " , Haarukan leveys: 3" , Max nostokorkeus: 54 " , Min. nostokorkeus: 4.25 " , Kantavuus: 500 lb , Materiaali: Teräs , Kokonaiskorkeus: 70.5 " , Kokonaispituus: 30 " , Kokonaisleveys: 20 " , Voimanlähteenä: Käsivinssi , Pyörän halkaisija: 5"
Vinssin korihissit
Wescon nostotrukit soveltuvat luistimien, kuormalavojen ja konttien nostamiseen, siirtämiseen ja pinoamiseen tuotantolaitoksissa ja varastoissa. Niissä on manuaalinen vinssi, jossa on automaattinen jarru, nostamaan kuormia tasaisesti ja pitämään ne halutussa asennossa, sekä pyörät, joissa on integroidut pyörälukot liikkumisen / liukastumisen estämiseksi. Valitse laajasta lava- ja haarukkatyyppisten hissien valikoimasta Raptor Supplies.