WESCO 272467 Manuaalinen toimistonostin, kapasiteetti 220 lbs, 23 x 18 taso | AG7JGJ MOL

WESCO 272467 Manuaalinen toimistonostin, kapasiteetti 220 lbs, 23" x 18" taso

Varastossa
Tuote: AG7JGJ Malli: 272467Ristiviite: MOL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,376.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.58.5 "
Nostokorkeus min.5"
Kantavuus220 lb
Latauskeskus9.25 "
Kokonaiskorkeus71.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys23.5 "
Platform Pituus23 "
Alustan leveys18 "
Rulla Dia.2.75 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)181.61
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)59.69

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 272468 sähköinen toimistohissi, suljettu akku ja laturi, kapasiteetti 220 paunaa, 59 tuuman hissi | AG7JGK EOL 27246866 "78 "34 "€3,591.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272467 Manuaalinen toimistonostin, kapasiteetti 220 lbs, 23" x 18" taso
€1,376.01 / yksikkö