WESCO Manuaaliset ja sähköiset toimistohissit


Suodattaa
Väri: Keltainen , Min. nostokorkeus: 5" , Kantavuus: 220 lb , Kokonaisleveys: 23.5 " , Alustan pituus: 23 " , Alustan leveys: 18 " , Voimanlähteenä: Akku , Rullan halk.: 2.75 " , Rullamateriaali: Kova kumi , Jännite: 12 , Pyörän materiaali: Kova kumi
TyyliMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
272467
58.5 "71.5 "32 "€1,376.01
B
272468
66 "78 "34 "€3,591.43
Tarjouspyyntö

Manuaaliset ja sähköiset toimistohissit

Wescon käsikäyttöiset ja sähkökäyttöiset toimistohissit ovat kevyitä, tyylikkäitä ja tukevia, joten ne ovat ihanteellisia käytettäviksi kapeissa käytävissä. Vaikka käsikäyttöisissä hisseissä on käsivinssi-kampi, sähköversiot käyttävät paristoja ylös ja alas-liikkeen etähallintaan. Nämä yksiköt on varustettu 23 L x 18 W neliömetrillä muovialustoilla enintään 220 paunan painoisten esineiden kuljettamiseen. Ne on lisäksi integroitu automaattiseen jarruun kuormien pudottamisen estämiseksi, eikä niitä ole rajoitettu johdoilla tai polttoainehöyryillä, mikä on täydellinen sisäkäyttöön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?