WESCO 272468 Sähköinen toimistohissi, suljettu akku ja laturi, kapasiteetti 220 paunaa, 59 hissi | AG7JGK EOL

WESCO 272468 Sähköinen toimistohissi, sinetöity akku ja laturi, kapasiteetti 220 lbs, 59" nostin

Tuote: AG7JGK Malli: 272468Ristiviite: EOL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,591.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.66 "
Nostokorkeus min.5"
Kantavuus220 lb
Latauskeskus9.25 "
Kokonaiskorkeus78 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys23.5 "
Platform Pituus23 "
Alustan leveys18 "
Powered ByAkku
Rulla Dia.2.75 "
RullamateriaaliKova kumi
Jännite12
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)59.69

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 272467 Manuaalinen toimistohissi, kapasiteetti 220 kg, 23 x 18 tuuman taso | AG7JGJ MOL 27246758.5 "71.5 "32 "€1,376.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272468 Sähköinen toimistohissi, sinetöity akku ja laturi, kapasiteetti 220 lbs, 59" nostin
€3,591.43 / yksikkö