WESCO Hydrauliset pinoamistrukit


Suodattaa
Väri: punainen , Kantavuus: 1000 lb , Pyörän halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: fenoliset
TyyliMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
260032
60 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "€2,911.89
Tarjouspyyntö
B
260044
60 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€2,923.83
Tarjouspyyntö
C
260038
60 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,321.59
Tarjouspyyntö
A
260033
68 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "€3,215.58
Tarjouspyyntö
D
260039
68 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,745.98
B
260045
68 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€2,925.29
Tarjouspyyntö
E
260051
68 "5.25 "80 "44.5 "33 "30 "32 "€3,510.42
Tarjouspyyntö
A
260034
80 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€3,497.45
Tarjouspyyntö
B
260046
80 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "€3,292.98
Tarjouspyyntö
C
260040
80 "5.25 "94 "44.5 "32.25 "30 "32 "€4,234.12
Tarjouspyyntö
E
260052
80 "5.25 "92 "44.5 "33 "30 "32 "€4,091.85
Tarjouspyyntö

Hydrauliset pinoamistrukit

Wescon hydraulisia pinoajia käytetään nostamaan tai laskemaan raskaita kuormia (enintään 1000 lb) tuotantolaitoksissa, varastoissa ja rakennustyömailla. Niissä on kätevä jalkapoljin, jolla nostinta ja fenolipyöriä voidaan hallita handsfree-tilassa ja jotka kestävät rasvaa, bensiiniä, öljyä ja mietoja happoja. Ne on lisäksi varustettu lattialukkoilla, jalkasuojilla ja turvasuojalla mahdollisten onnettomuuksien estämiseksi. Nämä pinoamistrukit tarjoavat kuormanostokapasiteetin jopa 80 tuumaa ja ovat saatavana 24 ja 32 tuuman korin leveysvaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?