A B Laakerin tyyppi: Pysyvästi voideltu pallo , Vaatimustenmukaisuus: CSA-USA , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56J , GPM @ 20 PSI: 55 , Kotelon materiaali: Valurauta , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Messinki , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Max. Paine: 40 psi , Moottorikotelo: ODP , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: Kondensaattorin käynnistys , Lähtö: 1 "NPT , vaihe: 3 , Tiivisteen materiaali: Ruostumaton teräs, Buna, hiili / piikarbidi , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Tasot: 1 , Tyyppi: Korkea äänenvoimakkuus , Jännite: 115/230 , Kastetut materiaalit: Messinki, valurauta, ruostumaton teräs, Buna N, hiili, keraaminen
Vaihdettavat suihkupumput
Daytonin vaihdettavia suihkupumppuja käytetään syvissä tai matalissa kaivoissa veden saamiseksi ilman kunnallista vesilähdettä. Ne on kiinnitetty ejektoriin, säiliöön ja ohjauspaneeliin, jotta ne toimittavat vaistomaisesti vettä tarvittaessa. Nämä suihkupumput asennetaan yleensä maanpinnan yläpuolelle huoltoa ja korjausta varten verrattuna upotettaviin kaivopumppuihin, jotka on sijoitettu kaivoon ja jotka on poistettava kaivosta tarkastusta varten. Valitse joukko näitä muunneltavia suihkupumppuja, joita on saatavana 8, 8.687 ja 12 tuuman korkeuksina.