WESCO 260151 Hydraulinen lavanostin, kapasiteetti 500 lbs, korkeus 70.5 tuumaa | AF4BNB 8P315 / LLHF

WESCO 260151 Hydraulinen lavanostin, kapasiteetti 500 lbs, korkeus 70.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4BNB Malli: 260151Ristiviite: 8P315 / LLHF

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,754.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Pyörän tyyppi2
Väripunainen
Haarukan pituus19 "
Haarukan leveys3"
Etupyörän halkaisija.18 "
Etupyörän halkaisija5"
Nostokorkeus haarautuu alas4-1 / 4 "
Nostokorkeus haarautuu54
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.4.25 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus70.5 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus19 "
Alustan leveys3"
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Takapyörän halkaisija.5"
Takarenkaan halkaisija5"
Pyörän halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)179.07
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysPowered ByNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
WESCO 260050 Hydraulinen lavanostin, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 72 tuumaa | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032 26005030 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "32 "Jalkapumppu5.25 "1000 lb72.5 "€3,304.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260151 Hydraulinen lavanostin, kapasiteetti 500 lbs, korkeus 70.5 tuumaa
€1,754.26 / yksikkö