WESCO 260152 Vinssi Lite-nostin, 500 lbs Kapasiteetti, 54 tuuman nosto | AG7JEQ LLWP

WESCO 260152 Vinssi Lite-nostin, kapasiteetti 500 lbs, 54 tuuman nosto

Varastossa
Tuote: AG7JEQ Malli: 260152Ristiviite: LLWP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,321.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Väripunainen
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus70.5 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys20 "
Powered ByKäsivinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)179.07
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Manuaalinen vinssinostin alustalla, jota käytetään raskaiden kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen lastauslaitureilla ja varastoissa
    • Varustettu automaattijarrulla, joka estää vahingossa tapahtuvan nostamisen enimmäiskorkeuden (54 tuuman) yläpuolelle, ja pyörän lukoilla kääntöpyörissä turvallisuuden lisäämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WESCO 260153 pinoamistrukki 500 lb 54 tuuman nosto 70-1 / 2 tuuman korkeus | AF4HDZ 8WYP7 / LLWF 260153Stacker€1,516.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260152 Vinssi Lite-nostin, kapasiteetti 500 lbs, 54 tuuman nosto
€1,321.28 / yksikkö