WESCO 260130 yleisnostin, kapasiteetti 750 lbs, 54 nosto, 30 x 26 taso | AG7JEN ULP2630

WESCO 260130 yleisnostin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nostin, 30" x 26" taso

Varastossa
Tuote: AG7JEN Malli: 260130Ristiviite: ULP2630

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,607.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Väripunainen
Nostokorkeus min.6"
Kantavuus750 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus46.4 "
kokonaisleveys29.25 "
Platform Pituus30 "
Alustan leveys26 "
Powered ByManuaalinen vinssi automaattijarrulla
Rulla Dia.3.5 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.8
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)117.86
Laivan leveys (cm)74.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260130 yleisnostin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nostin, 30" x 26" taso
€2,607.08 / yksikkö