WESCO 260050 Hydraulinen lavanostin, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 72 tuumaa | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032

WESCO 260050 Hydraulinen lavanostin, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 72 tuumaa

Tuote: AF4MPU Malli: 260050Ristiviite: 9CLY6 / ESPL-60-3032
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,304.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Pohjajalat sisäpuolella dia.25.5 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.32 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Väripunainen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Nostokorkeus max.60 "
Nostokorkeus min.5.25 "
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus72.5 "
Kokonaispituus44.5 "
kokonaisleveys33 "
Platform Pituus30 "
Alustan leveys32 "
Powered ByJalkapumppu
Takapyörän halkaisija.4"
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppifenoliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysPowered ByNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
WESCO 260151 Hydraulinen lavanostin, kapasiteetti 500 lbs, korkeus 70.5 tuumaa | AF4BNB 8P315 / LLHF 26015119 "254 "3"Hydraulinen jalkapumppu4.25 "500 lb70.5 "€1,754.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260050 Hydraulinen lavanostin, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 72 tuumaa
€3,304.75 / yksikkö