WESCO 260150 Hydraulinen kevytnostin, Kapasiteetti 500 paunaa, 54 Nosta, 20 x 20 Lava | AG7JEP LLHP

WESCO 260150 Hydraulinen Lite-nostin, kapasiteetti 500 lbs, 54" nosto, 20" x 20" taso

Varastossa
Tuote: AG7JEP Malli: 260150Ristiviite: LLHP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,774.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Väripunainen
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus70.5 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus20 "
Alustan leveys20 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)179.07
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)50.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260150 Hydraulinen Lite-nostin, kapasiteetti 500 lbs, 54" nosto, 20" x 20" taso
€1,774.54 / yksikkö