WESCO Teräsrungon pedaalit - nelipyöräinen hydraulinen


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan pituus: 18 " , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 5.75 " , Kantavuus: 750 lb , Kokonaispituus: 32 " , Voimanlähteenä: Hydraulinen jalkapumppu , Rullan halk.: 3.5 " , Rullamateriaali: polyuretaani , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMallieräNostokorkeus max.MateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
260012
Hydraulinen poljin54 "Teräs60.5 "22.5 "--€2,242.06
A
260011
Hydraulinen poljin40 "Teräs48.5 "22.5 "--€2,000.99
B
260186
Hydraulinen nostolava54 "Ruostumaton teräs60.5 "22.5 "22 "22 "€10,956.24
C
260008
Hydraulinen nostolava40 "Teräs48.5 "22.5 "16 "20 "€1,902.20
C
260010
Hydraulinen nostolava54 "Teräs60.5 "30 "22 "30 "€2,250.47
C
260009
Hydraulinen nostolava54 "Teräs60.5 "22.5 "22 "22 "€2,033.47
D
260197
Hydraulinen pinoamistrukki54 "Ruostumaton teräs60.5 "22.5 "--€11,256.58

Teräsrungon pedaalit - nelipyöräinen hydraulinen

Wescon nelipyöräiset hydrauliset pedaalit ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sopivat erinomaisesti enintään 750 lb: n kuormien lastaamiseen ja kuljettamiseen. Niissä on kaksi muottiin valettua kumipyörää, joissa on tarkat kuulalaakerit, ja kaksi kääntyvää polyuretaanipyörää sujuvan ohjattavuuden takaamiseksi. Vaikka pyörän lukot takaavat tavaroiden turvallisen lastaamisen / purkamisen, jalkakäyttöiset hydrauliset tunkit helpottavat kuormien nostamista / laskemista. Näitä polkimenostimia on saatavana 48.5 ja 60.5 tuuman korkeusvaihtoehdoina esineiden, joiden korkeus on enintään 40 ja 54 tuumaa, lataamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?