WESCO 260011 4-pyöräinen hydraulinen poljin, kapasiteetti 750 paunaa, 40 nostoa, 3 x 18 haarukka | AG7JEJ DPL-40-F

WESCO 260011 4-pyöräinen hydraulinen poljinnostin, kapasiteetti 750 lbs, 40" nosto, 3" x 18" haarukka

Varastossa
Tuote: AG7JEJ Malli: 260011Ristiviite: DPL-40-F

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,000.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen poljin
Väripunainen
Haarukan pituus18 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.40 "
Kantavuus750 lb
Latauskeskus10 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys22.5 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Rulla Dia.3.5 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.MateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260008 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 40 "nosto, 16" x 20 "-lava | AG7JEF DPL-40-1620 260008Hydraulinen nostolava40 "Teräs48.5 "22.5 "16 "20 "€1,902.20
WESCO 260009 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 54 "nosto, 22 x 22" -alusta | AG7JEG DPL-54-2222 260009Hydraulinen nostolava54 "Teräs60.5 "22.5 "22 "22 "€2,502.18
WESCO 260010 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 54 "nosto, 22 x 30" -alusta | AG7JEH DPL-54-2230 260010Hydraulinen nostolava54 "Teräs60.5 "30 "22 "30 "€2,250.47
WESCO 260012 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 54 "nosto, 3" x 18 "haarukka | AG7JEK DPL-54-F 260012Hydraulinen poljin54 "Teräs60.5 "22.5 "--€2,242.06
WESCO 260186 SS 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 lbs, kapasiteetti 54 ", 22" x 22 "lava | AG7JEL SSDPL-54-2222 260186Hydraulinen nostolava54 "Ruostumaton teräs60.5 "22.5 "22 "22 "€10,914.40
WESCO 260197 SS 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 54 "nosto, 3" x 18 "haarukka | AG7JEM SSDPL-54-F 260197Hydraulinen pinoamistrukki54 "Ruostumaton teräs60.5 "22.5 "--€10,406.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260011 4-pyöräinen hydraulinen poljinnostin, kapasiteetti 750 lbs, 40" nosto, 3" x 18" haarukka
€2,000.99 / yksikkö