WESCO 260186 SS 4-pyöräinen hydraulinen poljinnostin, kapasiteetti 750 Lbs, 54 nosto, 22 x 22 taso | AG7JEL SSDPL-54-2222

WESCO 260186 SS 4-pyöräinen hydraulinen poljinnostin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nosto, 22" x 22" taso

Varastossa
Tuote: AG7JEL Malli: 260186Ristiviite: SSDPL-54-2222

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,914.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.5.75 "
Kantavuus750 lb
Latauskeskus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus60.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys22.5 "
Platform Pituus22 "
Alustan leveys22 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Rulla Dia.3.5 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)153.67
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.MateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260008 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 40 "nosto, 16" x 20 "-lava | AG7JEF DPL-40-1620 260008Hydraulinen nostolava40 "Teräs48.5 "22.5 "16 "20 "€1,902.20
WESCO 260009 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 54 "nosto, 22 x 22" -alusta | AG7JEG DPL-54-2222 260009Hydraulinen nostolava54 "Teräs60.5 "22.5 "22 "22 "€2,502.18
WESCO 260010 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 54 "nosto, 22 x 30" -alusta | AG7JEH DPL-54-2230 260010Hydraulinen nostolava54 "Teräs60.5 "30 "22 "30 "€2,250.47
WESCO 260011 4-pyöräinen hydraulinen polkimen nosto, kapasiteetti 750 kg, 40 tuuman nosto, 3 x 18 tuuman haarukka | AG7JEJ DPL-40-F 260011Hydraulinen poljin40 "Teräs48.5 "22.5 "--€2,000.99
WESCO 260012 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 54 "nosto, 3" x 18 "haarukka | AG7JEK DPL-54-F 260012Hydraulinen poljin54 "Teräs60.5 "22.5 "--€2,242.06
WESCO 260197 SS 4-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 54 "nosto, 3" x 18 "haarukka | AG7JEM SSDPL-54-F 260197Hydraulinen pinoamistrukki54 "Ruostumaton teräs60.5 "22.5 "--€10,406.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260186 SS 4-pyöräinen hydraulinen poljinnostin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nosto, 22" x 22" taso
€10,914.40 / yksikkö