WESCO 260051 Economy Large Platform -hydraulinen pinoamisvaunu, kapasiteetti 1000 paunaa, 68 nostoa | AG7JFN ESPL-68-3032

WESCO 260051 Economy Large Platform Hydraulinen pinoamistrukki, kapasiteetti 1000 Lbs, 68" nosto

Tuote: AG7JFN Malli: 260051Ristiviite: ESPL-68-3032
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,510.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Pohjajalat sisäpuolella dia.25.5 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.32 "
Väripunainen
Nostokorkeus max.68 "
Nostokorkeus min.5.25 "
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus80 "
Kokonaispituus44.5 "
kokonaisleveys33 "
Platform Pituus30 "
Alustan leveys32 "
Pyörän materiaalifenoliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.85
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)83.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260039 Hydraulinen nostin 1000 lb 68 tuumaa | AF3XFK 8E199 / SPL-68-3032 26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,745.98
WESCO 260032 Vakiotason hydraulinen pinoamisvaunu, 1000 lbs Capaci | AG7JFF 9GNA0 / SPL-60-2424 26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "€3,246.17
Tarjouspyyntö
WESCO 260044 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs-kapasiteetti, 60 "nosto | AG7JFG ESPL-60-2424 26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€2,923.83
Tarjouspyyntö
WESCO 260033 Vakiotasoinen hydraulinen pinoamistrukki, kapasiteetti 1000 lbs, 68 "nosto | AG7JFH SPL-68-2424 26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "€3,215.58
Tarjouspyyntö
WESCO 260045 Economy Platform Hydraulic Stacker, kapasiteetti 1000 lbs, 68 "nosto | AG7JFJ ESPL-68-2424 26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€2,925.29
Tarjouspyyntö
WESCO 260034 Vakiotason hydraulinen pinoaja, kapasiteetti 1000 paunaa, 80 tuuman nostin | AG7JFK SPL-80-2424 / 8EAC6 26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€3,373.99
Tarjouspyyntö
WESCO 260046 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs-kapasiteetti, 80 "nosto | AG7JFL ESPL-80-2424 26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "€3,292.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260051 Economy Large Platform Hydraulinen pinoamistrukki, kapasiteetti 1000 Lbs, 68" nosto
€3,510.42 / yksikkö