WESCO 270214 Heavy Duty Winch Stacker, Kantavuus 1000 Lbs, 70 Nosto | AG7JFR SWPL-68-2424

WESCO 270214 Heavy Duty -vinssipinoaja, kapasiteetti 1000 paunaa, 70" nosto

Tuote: AG7JFR Malli: 270214Ristiviite: SWPL-68-2424
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,233.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Väripunainen
Nostokorkeus max.70 "
Nostokorkeus min.5"
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus15 "
Kokonaiskorkeus83.5 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "
Platform Pituus24 "
Alustan leveys24 "
Powered ByHD -vinssi automaattisella jarrulla
Pyörän materiaalifenoliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.1
Laivan korkeus (cm)212.09
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)60.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270214 Heavy Duty -vinssipinoaja, kapasiteetti 1000 paunaa, 70" nosto
€3,233.02 / yksikkö