WESCO 260005 Lavanostin 400 Lb. Kapasiteetti 60-1/2 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AD9ZQN Malli: 260005Ristiviite: 4W474 / MPL-54-2022

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,776.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Pohjajalat sisäpuolella dia.16 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.22 "
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus400 lb
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus60.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys22.5 "
Platform Pituus20 "
Alustan leveys22 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Takarenkaan halkaisija8"
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaali0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260005 Lavanostin 400 Lb. Kapasiteetti 60-1/2 tuumaa Korkeus
€3,776.82 / yksikkö