WESCO 260153 pinoamistrukki 500 lb 54 tuuman nosto 70-1 / 2 tuuman korkeus | AF4HDZ 8WYP7 / LLWF

WESCO 260153 Pinoaja 500 Lb 54 tuuman nosto 70-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4HDZ Malli: 260153Ristiviite: 8WYP7 / LLWF

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,516.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Pohjajalat sisäpuolella.15-3 / 4 "
Pohjajalat ulottuvilla.20 "
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Väripunainen
Haarukan pituus19 "
Haarukan leveys3"
Etupyörän halkaisija5"
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.4.25 "
Kantavuus500 lb
Latauskeskus10 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus70.5 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys20 "
Powered ByKäsivinssi
Takapyörän halkaisija.5"
Takarenkaan halkaisija5"
Pyörän halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)176.53
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WESCO 260152 Vinssi Lite-nostin, 500 lbs Kapasiteetti, 54 tuuman nosto | AG7JEQ LLWP 260152Hydraulinen nostolava€1,321.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260153 Pinoaja 500 Lb 54 tuuman nosto 70-1/2 tuumaa korkeus
€1,516.12 / yksikkö