WESCO 260026 Aluminium 2-wheel Winch Pedalift, 400 Lbs Capacity, 54 Lift | AG7JEU WMPL-54-2022

WESCO 260026 Alumiininen 2-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 400 lbs, 54" nosto

Varastossa
Tuote: AG7JEU Malli: 260026Ristiviite: WMPL-54-2022

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,209.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Nostokorkeus max.54 "
Kantavuus400 lb
Latauskeskus10 "
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus60.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys22.5 "
Platform Pituus20 "
Alustan leveys22 "
Powered ByKäsivinssi
Pyörän materiaali0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)153.67
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPowered ByHinta
WESCO 260025 Aluminium 2-wheel Winch Pedalift, 400 Lbs Capacity, 40" Lift | AG7JET WMPL-40-2022 260025Vakiotason nostin40 "48.5 "Käsivinssi€2,958.02
WESCO 260004 Aluminium 2-wheel Hydraulic Pedalift, 400 Lbs Capacity, 40" Lift | AG7JEV MPL-40-2022 260004Hydraulinen nostolava40 "48.5 "Hydraulinen jalkapumppu€3,620.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260026 Alumiininen 2-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 400 lbs, 54" nosto
€3,209.74 / yksikkö