WESCO 260046 Economy Platform -hydraulinen pinoamisvaunu, kapasiteetti 1000 paunaa, 80 nostoa | AG7JFL ESPL-80-2424

WESCO 260046 Economy Platform Hydraulinen pinoaja, kapasiteetti 1000 Lbs, 80" nosto

Tuote: AG7JFL Malli: 260046Ristiviite: ESPL-80-2424
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,292.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Pohjajalat sisäpuolella dia.15 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.21 "
Väripunainen
Nostokorkeus max.80 "
Nostokorkeus min.5.75 "
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus15 "
Kokonaiskorkeus92 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys25 "
Platform Pituus24 "
Alustan leveys24 "
Pyörän materiaalifenoliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.35
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)63.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260039 Hydraulinen nostin 1000 lb 68 tuumaa | AF3XFK 8E199 / SPL-68-3032 26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,745.98
WESCO 260032 Vakiotason hydraulinen pinoamisvaunu, 1000 lbs Capaci | AG7JFF 9GNA0 / SPL-60-2424 26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "€3,246.17
Tarjouspyyntö
WESCO 260044 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs-kapasiteetti, 60 "nosto | AG7JFG ESPL-60-2424 26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€2,923.83
Tarjouspyyntö
WESCO 260033 Vakiotasoinen hydraulinen pinoamistrukki, kapasiteetti 1000 lbs, 68 "nosto | AG7JFH SPL-68-2424 26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "€3,215.58
Tarjouspyyntö
WESCO 260045 Economy Platform Hydraulic Stacker, kapasiteetti 1000 lbs, 68 "nosto | AG7JFJ ESPL-68-2424 26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€2,925.29
Tarjouspyyntö
WESCO 260034 Vakiotason hydraulinen pinoaja, kapasiteetti 1000 paunaa, 80 tuuman nostin | AG7JFK SPL-80-2424 / 8EAC6 26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€3,373.99
Tarjouspyyntö
WESCO 260038 Normaali suuren alustan hydraulinen pinoamistrukki, kapasiteetti 1000 lbs, 60 "nosto | AG7JFM SPL-60-3032 26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,321.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260046 Economy Platform Hydraulinen pinoaja, kapasiteetti 1000 Lbs, 80" nosto
€3,292.98 / yksikkö