Jet Pump -moottorit

Suodattaa

Suihkupumppumoottorit sopivat ihanteellisesti koneiden ja nesteiden siirtotehtäviin vesihuollon, valmistuksen sekä elintarvike- ja juomakäsittelysovelluksissa. Näissä moottoreissa on yksi-/kolmivaiheinen tuloteho raskaita kuormia varten.
BALDOR MOTOR -

Suihkupumppumoottorit, yksivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä, TEFC

TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorTarkistusPalvelukerroinLämpötila NouseHinta (ei alv)
ACJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 astetta C€1,555.37
ACJL3501A.336/32.95 LB-FT-60T-73 astetta C€1,319.32
BCJL3507A.758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 ° C€1,893.55
CCJL3509A1.000 hv12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,916.46
CCJL3513A1.500 hv16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€2,104.94
CCJL3515A2.000 hv23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-€2,474.83
BALDOR MOTOR -

Suihkupumppumoottorit, yksivaiheinen, jalkaton, ODP

TyyliMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHPHinta (ei alv)
AJL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 astetta C3420L115/230.5€947.65
BJL1323AAX1315.5 LB-FT345062 astetta C3535LC2303€2,282.85
AJL1317AAY26/1310.4 LB-FT345087 astetta C3528L115/2302€2,224.74
AJL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 astetta C3416L115/230.33€843.74
AJL1309AF14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L115/2301€1,292.91
AJL1301AL6/32.95 LB-FT172553 astetta C3414L115/230.33€972.32
AJL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 astetta C3418L115/230.5€1,143.18
BJL1313AR13/6.56.2 LB-FT345053 astetta C3432LC115/2301.5€1,803.73
AJL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 astetta C3428L115/230.75€1,440.89
AJL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L115/230.75€1,247.11
TyyliMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHPHinta (ei alv)
AJM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 ° C3413M230/460.33€1,102.65
AJM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460.33€1,018.14
AJM3461S2/17 LB-FT172577 astetta C3416M230/460.5€1,299.94
AJM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 astetta C3420M208-230/460.75€1,403.87
AJM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.5€1,102.65
AJM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 ° C3416M208-230/460.75€1,206.60
BALDOR MOTOR -

Suihkupumppumoottorit, kolmivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä, TEFC

TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusVaihePower FactorPalvelukerroinLämpötila NouseHinta (ei alv)
ACJWDM3463---12.72 "3 vaihetta-1.50-€1,946.41
BCJM3538.52/17 LB-FT-363-77 astetta C€1,377.47
BCJM3542.753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 astetta C€832.23
ACJEWDM35451.000 hv3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€3,066.71
ACJEWDM35501.500 hv4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€3,239.33
ACJEWDM35552.000 hv5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€3,593.35
ACJEWDM35593.000 hv7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€4,257.43
LEESON -

Suihkupumppumoottorit, yksivaiheinen, täysin suljettu kierreakseli, C-taso jalustalla

TyyliMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausPower FactorHinta (ei alv)
A113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV80€892.88
B113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,087.34
C113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76€586.17
D113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV70€547.72
E113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€586.17
LEESON -

Suihkupumppumoottorit, yksivaiheinen, täysin suljettu kierreakseli, C-taso vähemmän pohjaa

TyyliMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritJänniteHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausHinta (ei alv)
A113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV€654.61
B113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€1,074.89
C113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B.37CEJ65CV€522.67
MARATHON MOTORS -

C1108 Allas-/kylpymoottori

MallieräHinta (ei alv)
5KC33NN2542TAJ2NWD€569.48
BALDOR MOTOR -

Pesumoottori, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J runko

MallieräHinta (ei alv)
JWDM3463AJ6WUV€1,932.32
LEESON -

C6T34DC92A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz

MallieräHinta (ei alv)
116698.00AJ2QUH€860.01
MARATHON MOTORS -

J057 Pumpun moottori

MallieräHinta (ei alv)
056C34D2121AJ2LNA€584.12
MARATHON MOTORS -

Allas- / kylpylämoottori

MallieräHinta (ei alv)
C1306AJ2NVV€496.94
MARATHON MOTORS -

C1094 Pumpun moottori

MallieräHinta (ei alv)
5KC33MN2526XAJ2PDU€432.03
LEESON -

C6T34DC65C-suihkupumpun moottori 50-60 herciä

MallieräHinta (ei alv)
113892.00AJ2QLK€511.64
LEESON -

C6T34DK18A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

MallieräHinta (ei alv)
116699.00AJ2QUJ€877.09
LEESON -

C6T34WC25A Washdown-moottori 50-60 Hertz

MallieräHinta (ei alv)
119460.00AJ2RCG€1,518.73
MARATHON MOTORS -

Moottori 3 vaihe 1/2hv 1725 208-230/460 56j Tefc

MallieräHinta (ei alv)
5K42HN4133AD8VWL€889.18
MARATHON MOTORS -

Moottorikondensaattori käynnistys 1/3 Hp 3450 115/230v 56j Tefc

MallieräHinta (ei alv)
5KC33FN4180XAE6JJH€677.57
DAYTON -

Suihkupumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaiheinen, 3450 rpm, 56J runko, 208-230/460VAC

MallieräHinta (ei alv)
3N090CH9AJP€725.08
Katso yksityiskohdat
12

Jet Pump -moottorit

Suihkupumppumoottoreita käytetään veden ottamiseen kaivoista. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Leesonin suihkumoottoreita, Baldor, Dayton ja Marathon Motors. Leeson pumppumoottorit on suunniteltu käytettäviksi kuljettimissa elintarvike- ja materiaalipakkauksiin. Nämä moottorit on varustettu TEFC- tai DP-kotelolla, joka suojaa moottorin sisäosia pölyltä ja sateelta, ja ne tarjoavat sekä jäykät että pyöreät asennusvaihtoehdot asennuksen helpottamiseksi. Suurimmalla nopeudella 3600 rpm ne kykenevät kestämään ympäristön lämpötilat jopa 40 asteeseen. Dayton avoimet tippumisenkestävät kasvojen asennussuihkupumpun moottorit on varustettu kuulalaakereilla pienen kitkan ja vähäisen voiteluaineen vuotamisen varmistamiseksi. Näillä avaimilla ja kierteillä varustetuilla akseleilla nämä moottorit tuottavat nimellistehokkuuden jopa 77.9% ja niitä voidaan käyttää 40 ° C: n lämpötilaan saakka. Näitä suihkupumppumoottoreita on saatavana 1 ja 3 Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita avoimen ja tippumisen estävän kotelomoottorin välillä?

Avokaappityyppiset moottorit ovat ihanteellisia paikkoihin, joissa ilmanvaihto on vähäinen. Niiden avoin muotoilu varmistaa, että ilma kiertää vapaasti moottorin läpi. Avoimet tippatiiviit kotelot tarjoavat ilmanvaihdon, mutta ne myös estävät nestepisaroiden pääsyn moottorin koteloon.

Mitä eroa on DC- ja AC-moottoreilla?

AC-moottorit käyttävät verkkotaajuutta pyörimään ulkoisella taajuusmuuttajalla nopeuden tarkistamiseksi. DC-moottorit ovat harjattomia, ja niissä on sisäänrakennettu elektroniikka moottorin nopeuden ja vääntömomentin ohjaamiseksi.

Miten vakionopeusmoottorit eroavat vakiomomenttimoottoreista?

Vakionopeusmoottoreita käytetään tehtävissä, joissa staattinen paine pysyy muuttumattomana, kuten jalustapuhaltimissa tai ulkoilman lauhdutinyksiköissä. Vakiomomenttimoottorit sopivat tehtäviin, joissa staattisen paineen odotetaan muuttuvan, kuten kaupallisiin VAV-yksiköihin, uuneihin tai ilmankäsittelylaitteisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?