BALDOR MOTOR JM3458 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6WRC

BALDOR MOTOR JM3458 Jet Pump Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6WRC Malli: JM3458

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria1.6 / .8
pohjaN
Vääntömomentti4.7 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuormituksen vääntömomentti1 LB-FT
HP.33
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.33
Vaihe3
Power Factor57
TarkistusN
RPM1725
Lämpötila Nouse61 ° C
Tyyppi3413M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 3.75 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 3.35 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 4.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHPHinta
BALDOR MOTOR JM3457 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6WRB JM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460.33€1,018.14
BALDOR MOTOR JM3460 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6WRD JM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.5€1,102.65
BALDOR MOTOR JM3461 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6WRE JM3461S2/17 LB-FT172577 astetta C3416M230/460.5€1,299.94
BALDOR MOTOR JM3463 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6WRF JM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 ° C3416M208-230/460.75€1,206.60
BALDOR MOTOR JM3542 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6WRG JM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 astetta C3420M208-230/460.75€1,403.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JM3458 Jet Pump Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56J runko
€1,102.65 / yksikkö