BALDOR MOTOR Suihkupumppumoottorit, yksivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä, TEFC


Suodattaa
Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Luokka: STOCK , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kehys: 56J , Kehyksen materiaali: Teräs , Hz: 60 , Eristys: B , Eristysluokka: B , Asennus: F1 , vaihe: 1 , RPM: 1725 , Nopeus: 3,450 rpm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 3,600 rpm
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorTarkistusPalvelukerroinLämpötila NouseHinta (ei alv)
A
CJL3504A
.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 astetta C€1,555.37
A
CJL3501A
.336/32.95 LB-FT-60T-73 astetta C€1,319.32
B
CJL3507A
.758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 ° C€1,893.55
C
CJL3509A
1.000 hv12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,916.46
C
CJL3513A
1.500 hv16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€2,104.94
C
CJL3515A
2.000 hv23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-€2,474.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?