MARATHON MOOTTORIT 5KC33FN4180X moottorikondensaattorin käynnistys 1/3 hv 3450 / 115v 230j Tefc | AE56JJH 6TB5 / C76

MARATHON MOTORS 5KC33FN4180X moottorikondensaattorin käynnistys 1/3 hv 3450 / 115v 230j Tefc

Varastossa
Tuote: AE6JJH Malli: 5KC33FN4180XRistiviite: 5TB76 / C1336

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.66 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit5.6/2.8
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus11 1 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiKierre 7 / 16-20 UNF-2A
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)38.46
Laivan leveys (cm)25.88
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC33FN4180X moottorikondensaattorin käynnistys 1/3 hv 3450 / 115v 230j Tefc
€611.23 / yksikkö