LEESON 113959.00 U6C34FK55 F Jet Pump -moottori | AJ2QMD U6C34FK55 F

LEESON 113959.00 U6C34FK55 F suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QMD Malli: 113959.00Ristiviite: U6C34FK55 F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,087.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit20 / 11.4-10
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBRJ42DV
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor87
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoKIINTEÄ CW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 73
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C632213
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausPower FactorHinta
LEESON 113637.00 A6C34FK49F -suihkupumpun moottori AJ2QKU A6C34FK49F 113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV70€547.72
LEESON 113638.00 A6C34FK50F -suihkupumpun moottori AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76€586.17
LEESON 113957.00 A6C34FK53F -suihkupumpun moottori AJ2QMB A6C34FK53F 113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€586.17
LEESON 113958.00 A6C34FK54H -suihkupumpun moottori AJ2QMC A6C34FK54H 113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV80€892.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113959.00 U6C34FK55 F suihkupumppumoottori
€1,087.34 / yksikkö