LEESON 113958.00 A6C34FK54H -suihkupumpun moottori AJ2QMC A6C34FK54H

LEESON 113958.00 A6C34FK54H suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QMC Malli: 113958.00Ristiviite: A6C34FK54H

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit17 / 8.5
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ38CV
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor80
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoKIINTEÄ CW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C632212
    • RYHMÄ: 5
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausPower FactorHinta
LEESON 113637.00 A6C34FK49F -suihkupumpun moottori AJ2QKU A6C34FK49F 113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV70€547.72
LEESON 113638.00 A6C34FK50F -suihkupumpun moottori AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76€586.17
LEESON 113957.00 A6C34FK53F -suihkupumpun moottori AJ2QMB A6C34FK53F 113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€586.17
LEESON 113959.00 U6C34FK55 F Jet Pump -moottori | AJ2QMD U6C34FK55 F 113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,087.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113958.00 A6C34FK54H suihkupumppumoottori
€892.88 / yksikkö