BALDOR MOTOR CJL3515A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6QEA Malli: CJL3515A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,474.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti9.5 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56J
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit11.5 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaB
Moottorityyppi3535L
Napojen lukumäärä2
ulostulo2.000 hv
Kokonaispituus14.6 "
Vaihe1
Power Factor82
Palvelukerroin1
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 115 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 74.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 4 @ 14 AWG, A&J
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 6 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: ulkokierre
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: Kiinteä vastakkainen vakio
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 78 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 84 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorTarkistusPalvelukerroinLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CJL3501A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J runko | AJ6QDV CJL3501A.336/32.95 LB-FT-60T-73 astetta C€1,319.32
BALDOR MOTOR CJL3504A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 astetta C€1,555.37
BALDOR MOTOR CJL3507A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J runko | AJ6QDX CJL3507A.758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 ° C€1,893.55
BALDOR MOTOR CJL3509A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6QDY CJL3509A1.000 hv12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,916.46
BALDOR MOTOR CJL3513A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6QDZ CJL3513A1.500 hv16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€2,104.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3515A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J runko
€2,474.83 / yksikkö