BALDOR MOTOR CJEWDM3550 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDG

BALDOR MOTOR CJEWDM3550 suihkupumppumoottori, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6QDG Malli: CJEWDM3550

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,736.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti14.2 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56J
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3526M
Napojen lukumäärä2
ulostulo1.500 hv
Kokonaispituus13.72 "
Vaihe3
Power Factor84
Palvelukerroin1.3
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 208 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - CJWDM3550
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 84.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: P
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Pese pois
    • Vetomomentti: 6.33 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: ulkokierre
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 25.9 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 34 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 43 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusVaihePower FactorPalvelukerroinLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hv3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€1,643.51
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hv5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€1,925.76
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hv7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,281.65
BALDOR MOTOR CJM3538 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 astetta C€738.21
BALDOR MOTOR CJM3542 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEM CJM3542.753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 astetta C€781.64
BALDOR MOTOR CJWDM3463 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 vaihetta-1.50-€1,043.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CJEWDM3550 suihkupumppumoottori, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56J runko
€1,736.01 / yksikkö