LEESON 116699.00 C6T34DK18A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QUJ C6T34DK18A

LEESON 116699.00 C6T34DK18A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QUJ Malli: 116699.00Ristiviite: C6T34DK18A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€786.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiL
MalliA
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56HJ
Täyden kuorman ampeerit12.4 / 6.2
HP5 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.7 / 2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor86.5 / 83
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T632199
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 14.2 / 7.1
    • Vaikutus 100%: 85.5 / 86.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116699.00 C6T34DK18A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€786.87 / yksikkö