LEESON 113892.00 C6T34DC65C Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2QLK C6T34DC65C

LEESON 113892.00 C6T34DC65C suihkupumppumoottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2QLK Malli: 113892.00Ristiviite: C6T34DC65C

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit5.8-5.6 / 2.8
HP2/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
kW1.49 / 1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor84 / 83
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T632163
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 6.4 - 6.2/3.1
    • Vaikutus 100%: 82.5 / 80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113892.00 C6T34DC65C suihkupumppumoottori 50-60 hertsiä