BALDOR MOTOR CJM3538 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEL

BALDOR MOTOR CJM3538 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6QEL Malli: CJM3538

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€738.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria2/1
pohjaRG
Vääntömomentti7 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor63
TarkistusM
RPM1725
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3416M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 4.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusVaihePower FactorPalvelukerroinLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hv3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€1,643.51
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hv4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€1,736.01
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hv5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€1,925.76
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hv7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,281.65
BALDOR MOTOR CJM3542 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEM CJM3542.753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 astetta C€781.64
BALDOR MOTOR CJWDM3463 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 vaihetta-1.50-€1,043.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3538 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56J runko
€738.21 / yksikkö