LEESON 113955.00 A6C34FC44F -suihkupumpun moottori AJ2QLZ A6C34FC44F

LEESON 113955.00 A6C34FC44F suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QLZ Malli: 113955.00Ristiviite: A6C34FC44F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiM
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit7.6 / 4-3.8
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ65CV
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor70
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoKIINTEÄ CW
RPM3600
Palvelukerroin1.6
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite208-230 / 115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 63
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C632209
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 10 / 5.4-5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritJänniteHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 113640.00 A6C34FC42H -suihkupumpun moottori AJ2QKX A6C34FC42H 113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV€654.61
LEESON 113641.00 U6C34FC34G -suihkupumpun moottori AJ2QKY U6C34FC34G 113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€1,074.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113955.00 A6C34FC44F suihkupumppumoottori
€522.67 / yksikkö