LEESON

Suodattaa

Moottorit

Voimansiirto

Pneumatiikka

Sähkö-

Moottorit Suodattaa

Vakiomalliset AC-moottoritKatso kaikki

  • 50 Hz moottorit

    Sisältää 12-kytkentäiset kondensaattorikäynnistys- ja yksi- / kolmivaiheiset moottorit, jotka on erityisesti suunniteltu 50 Hz: n sovelluksiin kuljettimissa, puhaltimissa, pumpuissa ja ilmakompressoreissa. Ominaisuus B / F-luokan eristys kestää jopa 155 asteen lämpötilan

  • Ilmakompressorimoottorit
  • Määrätyt moottorit

    Yksi- / kolmivaiheiset moottorit, jotka on suunniteltu ilmakompressoreille, puhaltimille, pumppuille ja puhaltimille, jotka vaativat kestävän mekaanisen rakenteen ja korkean vääntömomentin. Siinä on kaksoissuojatut kuulalaakerit, erittäin tehokkaat kuparikäämitykset ja kaksinkertainen kierto turvallisemman ja tasaisemman toiminnan takaamiseksi

  • Maatilan moottorit

    Yksi- / kolmivaiheiset moottorit soveltuvat parhaiten maatalous- ja maatalouslaitteisiin (kuten kuljettimet, syöttölaitteet, puhaltimet ja siilojen purkajat), jotka saattavat altistua pölylle, lialle tai vedelle. Siinä on kaksinkertaiset tiivistetyt kuulalaakerit, tiivistekondensaattorikotelo ja putkikotelon kansi

  • Vaarallisen sijainnin moottorit

    Suunniteltu vaaralliselle ympäristölle, joka sisältää palavaa pölyä / räjähtäviä kaasuja. Kaksoissuojatut ja esivoidellut kuulalaakerit kestävät kaasujen / höyryjen sisäistä räjähdystä ja ovat täysin suljettuja moottoreita (tuulettimella jäähdytettyjä tai tuuletettuja)

  • Kiinteät sähkötyökalumoottorit

    Suunniteltu puunjalostusvälineille, kuten pöytäsahoille, höylille ja sorveille. Sisältää täysin suljetun rakenteen, joka estää puun lastuja ja pölyä pääsemästä moottoriin, mukana TEFC-kotelot ja saatavana jännitteinä, jotka vaihtelevat välillä 115 - 230 V.

  • Vector -moottorit

    UL-tunnustetut ja CSA-sertifioidut moottorit, jotka on suunniteltu koneille, jotka tarvitsevat jatkuvaa ja vaihtelevaa vääntöä. Ominaisuudet kondensaattorin käynnistys / ajo-suunnittelu korkeamman hyötysuhteen saavuttamiseksi ja luokan F ja H invertteriluokiteltu eristysjärjestelmä jopa 180 ° C: n lämpötilaan. Varustettu normaalisti suljetuilla termostaateilla

  • Pesun moottori

    Suunniteltu erityisesti sovelluksiin, jotka altistuvat satunnaisille pesuihin. Kondensaattorin käynnistys- / ajon muotoilu vähentää vahvistimen vetoa, dynaamisesti tasapainotetut roottorit ja manuaalinen nollauksen ylikuormitussuoja. Asennusreiät mahdollistavat tehokkaan ja joustavan asennuksen

Yleiskäyttöiset vaihtovirtamoottoritKatso kaikki

  • Vaihtomoottorit

    Suunniteltu EPACT: n ja ensiluokkaisten energiatehokkaiden standardien mukaisesti käytettäväksi puhaltimissa, pumpuissa, kuljettimissa ja muissa teollisuuskoneissa. Luo energiaa pyörivän magneettikentän avulla. Saatavana erilaisissa vaarallisissa sijaintiluokissa, koteloissa, kiinnityksissä ja hevosvoimaluokissa

  • Jarrumoottorit

    50/60 Hz: n jarrumoottorit, joissa on Stearns-korkeapainejarrut moottorin pysäyttämiseksi välittömästi; ihanteellinen sovelluksiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja rikkoutumista. Varustetaan TENV / TEFC / DP-kotelolla epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi

  • Metriset kolmivaiheiset moottorit

    Työskentele verkkovirralla, ja niitä käytetään metristen mittojen työstökoneiden korvausmoottoreina. Esitä Leesonin patentoitu taajuusmuuttajan nimellinen eristysjärjestelmä, joka suojaa jännitepiikeiltä, ​​ja teräspuhallinkansi ja hiljainen tuuletin lisäävät ilmavirran tehokkuutta. Käyttöjännite vaihtelee välillä 12-575 V

DC-moottoritKatso kaikki

  • DC-moottori ja ohjausyksiköt

    Ihanteellinen käytettäväksi sovelluksissa, joissa vaaditaan säädettävää nopeutta, dynaamista jarrutusta ja vakiomomenttia kaikkialla käyttöalueella. Ominaisuudet ovat teräspulttikiinnitys iskukuormien ja tärinän vaimentamiseksi, ja ne ovat saatavana muotokerroinvaihtoehtoina 1.00 ja 1.38

  • DC-kestomagneettimoottorit

    Käytä kestomagneetteja käynnistysvirtaan. Tunnettu korkeasta hyötysuhteesta ja tehotiheydestä sekä alhaisista huoltovaatimuksista. On C-pinta vähemmän pohjaa ja TEFC-kotelot.

  • Yleiskäyttöiset tasavirtamoottorit

    Suuren käynnistysmomentin moottorit soveltuvat käytettäväksi sovelluksissa, joissa nopeus ei muuta kuormaa. Suunniteltu mekaanisiin kuormiin tai vaikeasti käynnistyviin sovelluksiin nostimissa, kuljetinhihnoissa, syöttöpumpuissa ja sekoittimissa. TENV- ja TEFC-versiot ovat saatavilla.

PumppumoottoritKatso kaikki

  • Jet Pump -moottorit

    CSA-sertifioidut ja UL-tunnustetut moottorit, jotka on suunniteltu teollisiin ja kaupallisiin pumppaussovelluksiin; ominaisuus 416 ruostumattomasta teräksestä valmistetut kierteiset akselit ja pikaliittimillä varustettu liitäntäkortti. Saatavana tippasuojussarjoilla ja yksi- ja kolmivaiheisina moottoreina

  • Painepesurin moottorit

LVI-moottoritKatso kaikki

  • Lauhduttimen tuulettimen moottorit

    HVAC / TEFC-lauhduttimen tuulettimen moottorit, joissa on suljetut päätylevyt akselin päissä suojaamaan herkkiä komponentteja pölyltä, kosteudelta ja lialta, ja korkean käynnistysmomentin ansiosta hihnakäyttöiset puhaltimet voidaan käsitellä tehokkaasti

  • Jalustan tuulettimen moottorit

    Suunniteltu erityisesti jalustapuhaltimille (lattialle asennettavat, korkeus- ja kulmasäädettävät tuulettimet). Saatavana kiinnikkeillä materiaalinkäsittelylaitteisiin kiinnitettäväksi. TEAO-kotelo tarjoaa ilmanvaihdon ja pitää epäpuhtaudet loitolla. CSA-sertifioitu ja UL-listattu

Tietoja LEESONista

Leeson on johtava UL- ja CSA-tunnustettujen AC- ja DC-moottoreiden, vaihdemoottoreiden ja moottoritarvikkeiden toimittaja. Nämä moottorit ovat ihanteellisia vaativaan käyttöön kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa, ja niitä käytetään laajalti pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa ja puhaltimissa. Merkki on 1- ja 3-vaiheinen Vaihtomoottorit ovat räjähdyssuojattuja ja suunniteltu jatkuvaan käyttöön maataloudessa, puunjalostuksessa ja metallurgiassa. Leesonin tasavirtamoottorit ovat SCR-luokiteltuja yleiskäyttöisiä moottoreita, joilla on pieni muotokerroin, ja ne soveltuvat elintarviketeollisuuden sovelluksiin.

Tärkeimmät kauppanimet

eco Ag

Nämä moottorit sopivat ihanteellisesti maatalouskoneisiin. Ne tarjoavat korkean vääntömomentin ja lisäävät tehokkuutta jopa 22 %. Niissä on tiivistetyt kuulalaakerit, jotka lisäävät suojaa ja pitkäikäisyyttä. Nämä... Lue Lisaä 

Extreme Duck Ultra

Jatkuva altistuminen korkeapainesuihkeille ja voimakkaille kemikaaleille, pienikin halkeama voi aiheuttaa moottorivaurioita tai bakteerien kertymistä. Extreme Duck Ultra -moottoreissa on kapseloitu kotelo ja pää b... Lue Lisaä 

Platina E

Ne tarjoavat halutun lähtötehon samalla kun ne sopivat pieniin kehyskokoihin. Näissä moottoreissa on voimakkaat magneetit, jotka mahdollistavat niiden käytön suurilla nopeuksilla. Niiden kompakti muotoilu mahdollistaa vähentämisen tai poistamisen... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia ​​Leeson-vaihdemoottoreita on saatavilla?

Vaihdemoottoreita on saatavana sekä vaihtovirta- (AC) ja tasavirtamalleina (DC), suorakulma- ja rinnakkaisakselimalleina. Kuljettimet, pakkauskoneet, sekoittimet, maatalouskoneet, nosturit ja nostimet käyttävät AC-vaihdemoottoreita, kun taas levittimet ja pienjännite- tai akkukäyttöiset laitteet käyttävät tasavirtavaihdemoottoreita.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean Leeson-moottorin?

  • Määritä hevosvoimat ja RPM (kierrokset minuutissa), jotka tarvitaan sovelluksesi tehoon.
  • Varmista, että moottori on yhteensopiva virtalähteesi jännitteen kanssa.
  • Ota huomioon moottorin lämpötila, kosteus ja sijainti varmistaaksesi, että se kestää ympäristöä.
  • Varmista, että moottori voidaan asentaa vaadittuun suuntaan ja että asennusmitat vastaavat käyttötarkoitustasi.
  • Määritä käyttöjakso (kuinka usein ja kuinka kauan moottori käy) valitaksesi moottorin, jossa on sopiva eristysjärjestelmä.
  • Valitse kotelo, joka täyttää sovelluksesi suojaus- ja ilmanvaihtovaatimukset.
  • Harkitse tarvittavia lisätarvikkeita, kuten jarruja, kytkimiä tai erikoisjohtoja.

Ovatko Leeson-moottorit energiatehokkaita?

Leeson Motors tarjoaa laajan valikoiman energiatehokkaita moottoreita, jotka täyttävät alan tehokkuusstandardit, kuten NEMA Premium Efficiency -standardit. Käyttäjien tulee kuitenkin muistaa, että energiatehokkuus riippuu myös sovelluksesta ja moottoreiden käyttötavoista. Oikean kokoisen moottorin käyttö ja oikean käyttönopeuden ja jännitteen valinta voivat myös parantaa tehokkuutta.

Voiko Leeson-moottoreita räätälöidä tiettyihin sovelluksiin?

Kyllä, Leeson-moottorit voidaan räätälöidä tiettyihin sovelluksiin. Ne voidaan räätälöidä vastaamaan asiakkaiden erityisvaatimuksia, mukaan lukien räätälöityjen akselien, johtojen, kiinnikkeiden ja koteloiden asennus.

Yksinomaiset tuotemerkit