Pumppumoottorit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Sulje kytketty moottori, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 184JM runko
Tuotenumero: AJ6YKL
Malli: VEJMM3219T
€4,394.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Close Coupled Motor, TEFC, 50 HP, 3600 RPM, 208-230/460V, 326TS Frame
Tuotenumero: CJ8REA
Malli: PEWWE50-36-326TS
€5,865.55 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 1800 rpm
Tuotenumero: BC3HCT
Malli: 00218ES1E145JP-W22
€889.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 1800 rpm
Tuotenumero: BB9KNB
Malli: 00218ET3E145JM-SG
€937.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 3600 rpm
Tuotenumero: BB9BBV
Malli: 00236OT3V145JM-S
€633.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 60Hp, 60Hz, 3600 rpm
Tuotenumero: BB8PUK
Malli: 06036ET3E326JP-W22
€8,583.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
GT2007 suljettu pumpun moottori
Tuotenumero: AJ2NKF
Malli: 145TTDR16335
€275.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Allaspumpun moottori 1 hv 3450 rpm 115 / 230vac
Tuotenumero: AE6AUY
Malli: CK1102
€589.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Allaspumpun moottori 2-1 / 2 hv 3450 rpm 230vac
Tuotenumero: AE6ABR
Malli: B231SE
€753.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppumoottori, 3-vaihe, 100Hp, 3550 208-230/460V, 365jm
Tuotenumero: AD7JZR
Malli: 10036OT3E365JM
€14,526.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppumoottori, 3-vaihe, 7.5 hv, 1770 208-230/460v
Tuotenumero: AE8UJP
Malli: 00718ET3E213JM-W22
€2,533.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppumoottori, 3-vaihe, 7.5 hv, 3530 208-230/460v
Tuotenumero: AE8UET
Malli: 00736ET3E213JP-W22
€2,506.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...7879

Pumppumoottorit

Pumppumoottorit on suunniteltu syöttämään ja käyttämään pumppuja nesteiden, kuten veden, öljyn tai kaasujen, siirtämiseksi. Nämä moottorit on suunniteltu antamaan tarvittava pyörimisvoima pumpun juoksupyörän tai potkurin käyttämiseen, mikä luo nestevirtauksen. Pumppumoottoreita on saatavana eri teholuokissa ja -kokoonpanoissa, jotka vastaavat tiettyjen pumppusovellusten vaatimuksia. Niitä käytetään jätevedenpuhdistamoissa, öljy- ja kaasuasetuksissa sekä vesi-, kastelu- ja LVI-järjestelmissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?