BALDOR MOTOR JL1317A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J Runko | AJ6WPU

BALDOR MOTOR JL1317A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6WPU Malli: JL1317A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,224.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria26/13
pohjaN
Vääntömomentti10.4 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56J
Täyden kuormituksen vääntömomentti3 LB-FT
HP2
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 10 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta9.3 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor69
TarkistusAY
RPM3450
Lämpötila Nouse87 astetta C
Tyyppi3528L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - JL725A
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 5.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 79 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHPHinta
BALDOR MOTOR JL1205A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J runko | AJ6WPK JL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 astetta C3416L115/230.33€843.74
BALDOR MOTOR JL1301A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J runko | AJ6WPL JL1301AL6/32.95 LB-FT172553 astetta C3414L115/230.33€972.32
BALDOR MOTOR JL1303A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J runko | AJ6WPM JL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 astetta C3420L115/230.5€947.65
BALDOR MOTOR JL1304A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J runko | AJ6WPN JL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 astetta C3418L115/230.5€1,143.18
BALDOR MOTOR JL1306A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J runko | AJ6WPP JL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L115/230.75€1,247.11
BALDOR MOTOR JL1307A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J runko | AJ6WPQ JL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 astetta C3428L115/230.75€1,440.89
BALDOR MOTOR JL1309A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J Runko | AJ6WPR JL1309AF14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L115/2301€1,292.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JL1317A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaiheinen ODP, 56J runko
€2,224.74 / yksikkö