LEESON 113640.00 A6C34FC42H -suihkupumpun moottori AJ2QKX A6C34FC42H

LEESON 113640.00 A6C34FC42H suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QKX Malli: 113640.00Ristiviite: A6C34FC42H

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€654.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit17 / 8.5
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ38CV
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor80
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoKIINTEÄ CW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C632212
    • RYHMÄ: 5
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritJänniteHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 113641.00 U6C34FC34G -suihkupumpun moottori AJ2QKY U6C34FC34G 113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€1,074.89
LEESON 113955.00 A6C34FC44F -suihkupumpun moottori AJ2QLZ A6C34FC44F 113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B.37CEJ65CV€522.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113640.00 A6C34FC42H suihkupumppumoottori
€654.61 / yksikkö