AKRO-MILS 30287 Akrobins Super Size Bins


Suodattaa
Korkeus: 10 "- 12" , Sisäkorkeus: 9 1 / 8 " , Sisäpituus: 20 3 / 4 " , Sisäleveys: 9" , Pituus: 22 "- 24" , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 10 " , Ulkopituus: 23 7 / 8 " , Ulkoleveys: 11 " , Paketin määrä: 4 , Volyymi: 0.99 cu. ft. , Kantavuus: 300 lbs. , Leveys: 10 "- 12"
TyyliMalliVärieräKantavuusHinta (ei alv)
A
30287SININEN
sininenSuper kokoinen astia150 lb€65.17
B
30287 SCLAR
Poista valintaSuper kokoinen astia300 lb€92.57
C
30287HARMAA
HarmaaAstia-€65.17
Tarjouspyyntö
D
30287RED
punainenSuper kokoinen astia150 lb€65.17
E
30287 YELLO
KeltainenSuper kokoinen astia150 lb€65.17

30287 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30287 -sarjan superkokoisia AkroBinejä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka lisää lujuutta, korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Nämä superkokoiset astiat säästävät tilaa pinoamalla toistensa päälle tai muodostamalla vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja lankahyllyille, teräskärryille ja nukkeille. Niissä on laaja etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi tavaroihin, suuri kahva, joka on muotoiltu selkään astian helpompaa kantamista varten, useita jakajapaikkoja varaston erottamiseksi ja suuri tarra -alue varastoitujen tavaroiden tunnistamiseksi. Nämä suurikokoiset pinoamisastiat ovat vedenpitäviä ja kestävät heikkoja happoja ja emäksiä. Valitse laajasta valikoimasta näitä 23-7/8 x 11 x 10 tuuman (ulkopituus x ulkoleveys x ulkokorkeus) superkokoisia säiliöitä, joita on saatavana sinisenä, kirkkaana, keltaisena ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?