DAYTON 3N090 suihkupumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 56J runko, 208-230/460VAC | CH9AJP 3N090

DAYTON 3N090 suihkupumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaiheinen, 3450 rpm, 56J runko, 208-230/460VAC

Varastossa
Tuote: CH9AJP Malli: 3N090Ristiviite: 3N090

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€666.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit5-5 / 2.5A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusVesisuihkupumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus80%
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Palvelukerroin1.3
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 9 / 16 "
Jännite208-230/460V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3N090 suihkupumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaiheinen, 3450 rpm, 56J runko, 208-230/460VAC
€666.95 / yksikkö