BALDOR MOTOR CJWDM3463 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEN

BALDOR MOTOR CJWDM3463 suihkupumppumoottori, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6QEN Malli: CJWDM3463

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,043.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Tehokkuus68.00%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko56J
Täyden kuorman ampeerit3-2.8/1.4
HP3 / 4 hp
EristysluokkaF
IP-luokitus55
AsennustyyppiJalkakiinnike / C-kasvot
Kokonaispituus12.72 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.50
Akselin dia.0.625 "
Jännite208-230 / 460 V
Paino33 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 3600 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusVaihePower FactorPalvelukerroinLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hv3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€1,643.51
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hv4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€1,736.01
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hv5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€1,925.76
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hv7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,281.65
BALDOR MOTOR CJM3538 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 astetta C€738.21
BALDOR MOTOR CJM3542 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J Runko | AJ6QEM CJM3542.753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 astetta C€781.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CJWDM3463 suihkupumppumoottori, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56J runko
€1,043.12 / yksikkö