BALDOR MOTOR CJL3507A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J runko | AJ6QDX

BALDOR MOTOR CJL3507A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6QDX Malli: CJL3507A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,893.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria8.2/4.1
pohjaRG
Vääntömomentti5.7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.25 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 18,1 # 16 # 4TH Y
AsennusF1
Kuormitusvirta2.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor80
TarkistusM
RPM1725
Lämpötila Nouse81 ° C
Tyyppi3428LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 4.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 31 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorTarkistusPalvelukerroinLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CJL3501A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J runko | AJ6QDV CJL3501A.336/32.95 LB-FT-60T-73 astetta C€1,319.32
BALDOR MOTOR CJL3504A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 astetta C€1,555.37
BALDOR MOTOR CJL3509A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6QDY CJL3509A1.000 hv12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,916.46
BALDOR MOTOR CJL3513A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6QDZ CJL3513A1.500 hv16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€2,104.94
BALDOR MOTOR CJL3515A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6QEA CJL3515A2.000 hv23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-€2,474.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3507A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56J runko
€1,893.55 / yksikkö