LEESON 113641.00 U6C34FC34G -suihkupumpun moottori AJ2QKY U6C34FC34G

LEESON 113641.00 U6C34FC34G suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QKY Malli: 113641.00Ristiviite: U6C34FC34G

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,074.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit20 / 11.4-10
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBRJ42DV
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor87
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoKIINTEÄ CW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

Leeson 113641.00 -suihkupumppumoottori on suunniteltu käyttämään keskipako-, hydrauli-, teollisuus- ja kaupallisia pumppuja. Tämän yksivaiheisen moottorin pyörimisnopeus on 3600 RPM 60 Hz:llä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksoistiivistetty laakeri, joka on esitäytetty rasvalla, mikä takaa tasaisen liikkeen ja suojaa lialta ja voiteluaineen siirtymiseltä.
  • Moottorin staattorikäämitykset on kuormitettu erittäin raskaalla lakkajärjestelmällä komponenttien mekaaniseksi estämiseksi liikkeeltä.
  • Siinä on pikaliittimet, jotka lyhentävät asennusaikaa ja takaavat erittäin hiljaisen toiminnan parannetun ilmanvaihtojärjestelmän ansiosta.
  • Siinä on pyöreä asennustapa, joka vaimentaa sisäisen palamisprosessin aiheuttamia liiallisia kuormia ja tärinää ja estää lähellä olevien kriittisten komponenttien vaurioitumisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on automaattisen lämpösuojan tehtävä?

V. Automaattinen lämpösuoja auttaa suojaamaan moottoria ylikuumenemiselta ylikuormitusolosuhteiden tai käynnistymisen epäonnistumisen vuoksi. Tämä laite nollautuu automaattisesti, kun moottori on täysin jäähtynyt.

K. Mikä on laippa?

A. Moottorin laipat ovat kiinnityspäätykilpejä pultinrei'illä ja ulokkeilla laitteiden, kuten pumppujen tai vaihdelaatikoiden, kiinnittämiseksi moottoriin tai moottorin ripustamiseksi käytettävään koneeseen.

K. Mikä on TEFC-kotelo?

V. TEFC (täysin suljettu tuuletinjäähdytetty) kotelo estää vapaan ilmanvaihdon sisä- ja ulkotilojen välillä. Se jäähdyttää moottorin käämityksiä ulkotuulettimen avulla ylikuumeneessaan.

K. Kuinka huoltaa moottoria?

A. Jotta moottori käy tasaisesti, käytä pysyvästi voideltuja tiivistettyjä laakereita ylikuormituksen vähentämiseksi ja kitkan vähentämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritJänniteHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 113640.00 A6C34FC42H -suihkupumpun moottori AJ2QKX A6C34FC42H 113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV€654.61
LEESON 113955.00 A6C34FC44F -suihkupumpun moottori AJ2QLZ A6C34FC44F 113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B.37CEJ65CV€522.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113641.00 U6C34FC34G suihkupumppumoottori
€1,074.89 / yksikkö