MARATONIN MOOTTORIT

Marathon Motors -luettelo sisältää moottoreita yleiskäyttöön, kompressori-, LVI-, pesu-, jarru-, vektori- ja pumppumoottoriluokkiin. Brändin 3-vaiheinen, tippumisen kestävä yleiskäyttöiset moottorit ovat ihanteellisia käytettäviksi vaarattomissa sovelluksissa pumppujen, työstökoneiden ja ilmanvaihtolaitteiden kanssa. Näissä NEMA-luokitelluissa moottoreissa on avoin tippumatiivis kotelorakenne, ja ne kestävät vaativimmissakin ympäristöissä ja suojaavat sisäiset komponentit vierailta epäpuhtauksilta. Näissä C-tasoisissa Marathon-moottoreissa on valuraudasta/valssatusta teräksestä valmistetut rungot, jotka kestävät korroosiota alttiilla pinnoilla ja tarjoavat jopa 3560 rpm:n nopeuden. Nämä Marathon-moottorit mahdollistavat sekä vaaka- että pystysuunnan ja tarjoavat maksimihyötysuhteen 93.6 %. Brändin täysin suljetut, 3-vaiheiset moottorit ominaisuus jäykkä / pohjakiinnitys helppoa ja turvallista asennusta varten. Niiden maksimihyötysuhde on 94.5 % ja ne voivat toimia 1200-3600 rpm pyörimisnopeuksilla. Nämä Marathon-moottorit on varustettu kuulalaakereilla alhaisen pyörimiskitkan saavuttamiseksi, ja niitä tarjotaan teholuokissa 1-125 hv.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MARATHON MOTORS Yleiskäyttöiset AC-moottorit

Yleiskäyttöiset vaihtovirtamoottoritMarathon-vaihtovirtamoottorit ovat laitteita, jotka muuttavat sähkövirran mekaaniseksi pyörimisenergiaksi tai vääntömomentiksi käyttämällä vaihtovirtaa (AC) sähköverkosta tai sähkögeneraattorista.(204 tuotetta)

MARATHON MOTORS Vector moottorit

Vector -moottoritOminaisuus MAX GUARD -eristysjärjestelmä, NEMA Design A ja alumiini- / valssiteräs- / valurautarakenne. Suunniteltu UL- ja CSA-standardien mukaisesti ja ovat ihanteellisia VFD-sovelluksiin, joissa vaaditaan täysi vääntömomentti nollanopeudella(50 tuotetta)

MARATHON MOTORS Jarrumoottorit

JarrumoottoritSuorituskykyiset jarrumoottorit, jotka sopivat käytettäviksi kuljettimissa, oven kuljettajissa, työstökoneissa, nostimissa ja nopeudenrajoittimissa kuormien välittömään pitämiseen tai pysäyttämiseen. Ominaisuudet ovat avoin tippumisen- / räjähdyssuojattu / täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen rakenne vaarallisten epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi (3 tuotetta)

MARATHON MOTORS Farm Duty Motors

Maatilan moottoritTarkoitettu käytettäväksi koneissa (esim. Navetanpuhdistimet, siilon purkulaitteet ja kerrossänkyjen syöttölaitteet), joissa vaaditaan korkea käynnistysmomentti. Saatavana eri asennusvaihtoehdoina, koteloina ja viimeistelyvaihtoehtoina(5 tuotetta)

MARATHON MOOTTORIT Kiinnikytkentäiset pumppumoottorit

Tiiviisti kytketyt pumppumoottoritNEMA JP- ja JM-runkopumppumoottorit sopivat erinomaisesti nesteenkäsittelyyn vedenkäsittelylaitoksissa tai pumpun kiertovesipumpuissa. Ominaisuudet: lukitut, ylimitoitetut, akselin päässä olevat kuulalaakerit huollon vähentämiseksi   (60 tuotetta)

MARATHON MOTORS Suihkupumppumoottorit

Jet Pump -moottoritLaaja valikoima palopumppuja, kaupallisia moottoreita ja neliömäisiä laippa-allas- ja pystysuoria pumppumoottoreita, joissa on yksi- tai kolmivaiheinen kokoonpano, joka tuottaa jopa 350 hv: n tehon. 1-vaihemoottoreissa on jännitteenvaihtopistoke ja suurennettu johtosarja, jotta liitäntäkaapeli voidaan helposti liittää(4 tuotetta)

MARATHON MOTORS Pystysuuntaiset pumppumoottorit

Pystysuorat pumppumoottoritJatkuvakäyttöiset pystysuorat pumppumoottorit veden pumppaamiseen jopa 3600 kierrosta minuutissa. On täysin suljettu rakenne, joka pystyy tuottamaan tehoa jopa 250 hv ja luokan F eristys käsittelylämpötiloihin jopa 180 ° C(1 tuote)

MARATHON MOTORS Vaarallisten paikkojen moottorit

Vaarallisen sijainnin moottoritRaskaat räjähdyssuojatut ja vaaralliset sijainnit Marathon-sähkömoottorit, joissa on valssattu teräs / valurautakehys vähentämään tärinää ja maksimaalista jäykkyyttä. NEC-yhteensopiva ja ihanteellinen käytettäväksi PWM-asemien kanssa luokan 1 ryhmille C ja D ja ryhmille F ja G luokassa 2(46 tuotetta)

MARATHON MOTORS Pesumoottorit

PesumoottoritIhanteellinen sovelluksiin, jotka edellyttävät korkeapaineista höyryä ja kemiallisia sterilointeja, ja puhdistukseen väkevillä emulsioliuoksilla. Saatavana epoksipinnoitetulla teräsrungolla ja TEFC / TENV-koteloilla(4 tuotetta)

MARATHON MOTORS Hihnavetomoottorit

Hihnakäyttöiset moottorit1/3-vaihemoottorit, joita käytetään hihnapyörän ja hihnan käyttämiseen LVI-laitteiden, kuten ilmankiertoelinten, ilmanjäähdyttimien, kattotuulettimien ja hihnakäyttöisten puhaltimien, käyttämiseen. Pystyy tuottamaan jopa 3600 r / min nopeudet. Vaihtoehdot saatavana kondensaattorin käynnistys / käyttö ja jaettu vaihe -malleina (2 tuotetta)

MARATHON MOTORS Jäähdytystornimoottorit

JäähdytystornimoottoritSuunniteltu käytettäväksi ilmajäähdytteisissä lauhduttimissa ja lämmönvaihtimissa sekä kuivissa ja märissä jäähdytystorneissa. Saatavana 50/60 hz: n muunnoksina ja eri hv-luokituksina(6 tuotetta)

MARATHON MOTORS Polttomoottorit

UunimoottoritSisältää energiatehokkaat ja NEMA Premium -luokitellut Marathon-moottorit, joita käytetään laajasti kuivassa uunissa ja muissa korkean lämpötilan ympäristöissä. Voi toimia tehokkaasti jopa 212 Fahrenheit-asteessa(3 tuotetta)

MARATHON MOTORS Metric kolmivaihemoottorit

Metriset kolmivaiheiset moottoritTehokkaat moottorit, joissa on valurauta / alumiinirakenne, teräspuhaltimen kannet ja hiljaiset puhaltimet. Tarkoitettu käytettäväksi laitteissa (kuten kuljettimet, pumput ja kompressorit), jotka vaativat IEC-mitat ja sähköstandardit(14 tuotetta)

MARATHON MOTORS Lauhduttimen tuuletinmoottorit

Lauhduttimen tuulettimen moottoritUL-listatut ja CSA-sertifioidut Marathon HVAC -moottorit, jotka on suunniteltu puhaltamaan ilmaa lauhdutinkelan läpi kylmäaineen jäähdyttämiseksi ja kuuman kaasun muuttamiseksi nestemäiseksi(1 tuote)

MARATHON MOTORS Definite Purpose -moottorit

Määrätyt moottoritJatkuvakäyttöiset moottorit ovat ihanteellisia sovelluksiin ilmakompressoreissa, nostureissa, sähkötyökaluissa ja karjan suorakäyttöisissä puhaltimissa. Saatavana TEFC / DP / OPAO-koteloina(1 tuote)

MARATHON MOTORS Vector moottorijarrut

Vector-moottorijarrutCSA-sertifioidut 50/60 Hz: n moottorit, jotka on suunniteltu käytettäviksi BlackMax-moottoreiden kanssa yksikköasennettujen moottoreiden muuttamiseksi jarrumoottoreiksi. Kestää jopa 40 ° C: n lämpötiloja. Varustele tarvittavilla kiinnitystarvikkeilla(6 tuotetta)

MARATHON MOTORS Kondensaattorit

kondensaattorit(1 tuote)

MARATHON MOTORS Pyörivät enkooderit

Kiertokooderit(3 tuotetta)

MARATHON MOTORS Jarrut ja kytkimet

Jarrut ja kytkimet(3 tuotetta)

MARATHON MOTORS Moottoritarvikkeet

MoottoritarvikkeetTippusuojat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ODP- tai TEFC-moottoreiden kanssa estääkseen kiinteiden ja nestemäisten epäpuhtauksien pääsyn moottorin koteloon. Saatavana myös erilliset C-kehysmoottorisarjat ja moottorin kiinnityssarjat(9 tuotetta)

MARATHON MOTORS Pyörän tarvikkeet

Pyörän tarvikkeetMarathon Motorsin pyörän lisävarusteet, kuten lujat kääntyvät lukot raskaan käytön teollisuuspyörille / laajenevat varsisarjat, lisäävät pyörien käytettävyyttä kuljettajille.(3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Marathon-moottorit ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Baldor- tai Leeson-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan moottoria, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies löytyy vastaava Marathon-moottori.

Lähetys

Nämä Marathon-moottorit vaihtelevat pienistä suuriin. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Marathon-moottorit toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Marathon Motorsista

Marathon Motors -luettelo sisältää moottoreita yleiskäyttöön, kompressori-, LVI-, pesu-, jarru-, vektori- ja pumppumoottoriluokkiin. Brändin 3-vaiheinen, tippumisen kestävä yleiskäyttöiset moottorit ovat ihanteellisia käytettäviksi vaarattomissa sovelluksissa pumppujen, työstökoneiden ja ilmanvaihtolaitteiden kanssa. Näissä NEMA-luokitelluissa moottoreissa on avoin tippumatiivis kotelorakenne, ja ne kestävät vaativimmissakin ympäristöissä ja suojaavat sisäiset komponentit vierailta epäpuhtauksilta. Näissä C-tasoisissa Marathon-moottoreissa on valuraudasta/valssatusta teräksestä valmistetut rungot, jotka kestävät korroosiota alttiilla pinnoilla ja tarjoavat jopa 3560 rpm:n nopeuden. Nämä Marathon-moottorit mahdollistavat sekä vaaka- että pystysuunnan ja tarjoavat maksimihyötysuhteen 93.6 %. Brändin täysin suljetut, 3-vaiheiset moottorit ominaisuus jäykkä / pohjakiinnitys helppoa ja turvallista asennusta varten. Niiden maksimihyötysuhde on 94.5 % ja ne voivat toimia 1200-3600 rpm pyörimisnopeuksilla. Nämä Marathon-moottorit on varustettu kuulalaakereilla alhaisen pyörimiskitkan saavuttamiseksi, ja niitä tarjotaan teholuokissa 1-125 hv.

Tärkeimmät kauppanimet

BLUE MAX invertterikäyttöiset moottorit

BLUE MAX invertterikäyttöiset moottorit

BLUE MAX invertterikäyttöiset moottorit on suunniteltu vektori- tai VFD-sovelluksiin, jotka vaativat täyden nimellisvääntömomentin nollanopeudella joko avoimen tai suljetun silmukan ohjaimilla. Näissä Marathon-moottoreissa on patentoitu kehä, joka mahdollistaa puhaltimien, kooderien ja jarrujen asennuksen. MAX GUARD Class H eristysjärjestelmä...

näistä Marathon-moottoreista auttaa pidentämään moottorin käyttöikää PWM-käyttöjen yhteydessä olevien korkeiden kytkentätaajuuksien aiheuttamien haitallisten dielektristen ja lämpöjännitysten alla. Näissä Marathon-moottoreissa on rungot, jotka on valmistettu 100 % valuraudasta rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on sisäisesti asennettu BCP-laakerien suojausjärjestelmä, joka vähentää invertterilähteitä laakerivirtoja ja pidentää siten laakerien käyttöikää. Näiden BLUE MAX Marathon -moottoreiden vääntömomentin vakionopeusalue on 2000:1, ja ne on tarkasti tasapainotettu tärinän minimoimiseksi ja pidentäen moottorin käyttöikää.

MICROMAXin invertterikäyttöiset moottorit

MICROMAXin invertterikäyttöiset moottorit

MICROMAX-invertterikäyttöiset moottorit on suunniteltu toimimaan sujuvasti kaikkien PWM-käyttöjen kanssa, mikä takaa vuosien vaivaton käytön. Näissä Marathon-moottoreissa on H-luokan eristysjärjestelmä, joka on kiinnitetty CR200-magneettilangalla, mikä takaa pitkän ja luotettavan moottorin käyttöiän. Nämä C-naamajalkainen/jalkaton Maratho...

n moottorit on valmistettu valssatusta teräksestä ja niissä on ulkoinen epoksipinnoite korroosionkestävyyden takaamiseksi. Ne on optimoitu käytettäviksi IGBT-invertterien kanssa. Ne tarjoavat jatkuvan käytön, kun ne toimivat enintään 40 asteen ympäristön lämpötilassa.

XRI 3 Phase, yleiskäyttöiset moottorit

XRI 3 Phase, yleiskäyttöiset moottorit

Marathon Motorsin 3-vaiheiset XRI-yleismoottorit sopivat ihanteellisesti 10:1 CT - 365T runkoon ja 10:1 VT kaikille runkokokoille. Nämä UL-luettelossa olevat, CE- ja CSA-sertifioidut moottorit täyttävät tai ylittävät kaikki USA:n määräämät hyötysuhteet ja tarjoavat IGBT-tehon ja siniaallon huoltokertoimen 1 ja 1.15....

ively. Näissä Marathon-moottoreissa on laakerivirran suojaus (BCP) -ominaisuus lisää turvallisuutta, ja ne ovat yhteensopivia C-pintasarjan kanssa, jolla voidaan muuntaa jäykät asennetut moottorit C-pintakiinnityksiksi, jotka ovat ihanteellisia konepaja- ja merisovelluksiin.

SyMAX moottorit

SyMAX moottorit

SyMAX-moottorit tarjoavat korkeimman käyttöiän ja luotettavuuden sekä alhaiset ylläpitokustannukset korkean tunkeutumissuojauksen, alhaisen käyttölämpötilan ja erittäin tarkan tasapainotustekniikan ansiosta. Nämä Marathon-moottorit on suunniteltu nopeaan ja tehokkaaseen pumppaukseen...

ssor- ja ilmasiirtosovelluksia. Niissä on myös patentoitu MAX GUARD -eristysjärjestelmä turvallisuuden lisäämiseksi. Marathon SyMAX PMAC -moottorit tarjoavat erittäin tarkan tasapainon jopa 0.08 tuuman/s värähtelyyn asti ja keskittynyt käämitysstaattori vähentää dV/dT-jännitystä. Nämä Marathon-moottorit tarjoavat alhaisemman voitelutaajuuden, mikä on ihanteellinen hiljaiseen toimintaan, erityisesti ankarissa ympäristöissä.

Marathon Motorsin kilpailuedut

MAX GUARD -eristysjärjestelmä

MAX GUARD -eristysjärjestelmä

Patentoitu MAX GUARD -eristysjärjestelmä on ainoa eristysjärjestelmä, joka tarjoaa rajoittamattoman johtopituuden taajuusmuuttajan ja moottorin välillä. Tässä MAX GUARD -eristysjärjestelmässä yhdistyvät ainutlaatuinen matalajännityskäämitys ja koronamagneettilanga, joka pidentää moottorin käyttöikää korkean kytkennän aiheuttamissa haitallisissa dielektrisissä ja lämpörasioissa. ...

PWM-keskijännitekäyttöjen taajuudet. MAX GUARD -eristysjärjestelmä ylittää NEMA MG1:n osan 31 tarpeet ja on BLACK MAX & BLUE MAX Marathon -moottoreiden vakioominaisuus.

IntelliDrive-tekniikka

IntelliDrive-tekniikka

IntelliDrive-teknologiassa on sulautettu elektroninen ohjausjärjestelmä, joka sisältää patentoidut algoritmit, jotka varmistavat helpon tehonsäädön säilyttäen samalla korkean tehokkuuden. Se auttaa ylläpitämään jatkuvaa vääntömomenttia ja pidentää siten moottorin käyttöikää.

Usein kysytyt kysymykset

Miten sähkömoottorit toimivat?

Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi. Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Mitä pitää ottaa huomioon moottoria ostettaessa?

On useita tekijöitä, jotka sinun on otettava huomioon moottoria valittaessa:

  • Virta saa virtaa moottorille, mutta liiallinen virta voi vahingoittaa moottoria. Tasavirtamoottoreille pysähtyminen ja käyttövirta ovat tärkeitä. Jumivirta antaa riittävän vääntömomentin moottorin käymiseen joko juminopeudella tai 0 rpm:llä. Tämä on suurin virran määrä, jonka moottori voi ottaa. Käyttövirta on keskimääräinen virran määrä, moottoreiden odotetaan kuluttavan tietyn vääntömomentin alapuolella. Ylivirta voi johtaa kuumuuden nousuun, mikä johtaa langan sulamiseen.
  • Jännite on tärkeä, koska se pitää verkkovirran yhteen suuntaan ja voittaa takaisinvirran. Mitä suurempi jännite, sitä suurempi vääntömomentti. Varmista, että suositeltu jännite on käytössä. Jos käytät erittäin pientä jännitettä, moottori ei toimi, kun taas liian suuren jännitteen käyttö voi johtaa oikosulkuun ja seurauksena voi olla tehon menetys tai täydellinen vika.
  • Käyttövääntömomentti on vääntömomentti, jonka moottori on kalibroitu tuottamaan, kun taas jumitusmomentti on vääntömomentti, joka syntyy, kun tehoa syötetään juminopeudesta. Sinun on tarkasteltava vaadittua käyttömomenttia, mutta joissakin sovelluksissa voi olla tarpeen tietää, kuinka pitkälle moottoria voidaan työntää. Esimerkiksi pyörillä varustetussa robotissa hyvä vääntömomentti tarkoittaa hyvää kiihtyvyyttä, mutta kannattaa varmistaa, että pysähtymismomentti on riittävän suuri nostaakseen robotin painon. Tässä tapauksessa vääntömomentti on tärkeämpi kuin nopeus.
  • Nopeus tai nopeus voi olla monimutkainen moottoreiden suhteen. Yleensä moottorit toimivat sujuvasti ja tehokkaimmin suurimmilla nopeuksilla, mutta se ei aina ole mahdollista, jos vaihteistoa tarvitaan. Vaihteiden lisääminen vähentää moottorin hyötysuhdetta, joten huomioi sekä nopeuden että vääntömomentin pieneneminen samanaikaisesti.

Mitä erilaisia ​​Marathon-moottoreita tarjoaa Raptor Supplies?

Yleiskäyttöisten AC-moottoreiden lisäksi Raptor Supplies tarjoaa maratonin induktiomoottorit, ilmakompressorimoottorit, hihnavetomoottorit, jarrumoottorit ja pesu moottorit.

Mikä on TEBC-moottorikotelo?

Täysin suljettu puhallinjäähdytetty (TEBC) -kotelo on täysin suljettu moottorikotelo, joka on asennettu tuulettimella moottorin akselin vastakkaiseen päähän jäähdytysilman ohjaamiseksi moottorin yli. Valittu maraton vektorimoottorit mukana tulee TEBC-kotelo, joka estää moottorin käämien ylikuumenemisen.