Vasarat ja iskevät työkalut

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Kuulakynävasara, 32 unssia. Pään koko, lasikuitupinnoite, teräs
Tuotenumero: AL6BAK
Malli: 108FG
€84.40 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Cross Pein Hammer, 2.5 lbs, 16 tuuman teräsvahvistettu kumikahva
Tuotenumero: AJ8BYG
Malli: PRO2516CP
€53.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kaareva kynsivasara Lasikuitukirves 16 oz
Tuotenumero: AE8LKD
Malli: 6DWG7
€16.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kaksoiskelkkavasara, kipinöimätön 5 Lb 34.5 tuumaa
Tuotenumero: AB7PJX
Malli: 23X844
€383.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hammer Double Face, 36 Oz Head kapasiteetti
Tuotenumero: AB9JBE
Malli: 809-36
€92.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vasarasetti
WRIGHT TOOL

Vasarasetti

Tuotenumero: AX3JXE
Malli: D963B
€214.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Non-Sparking Sledge Hammer, Fiberglass Handle, 16 lbs. Head Weight, 2 3/4 Inch Dia
Tuotenumero: CN8JNV
Malli: H-73FG
€929.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Nopeasti vaihdettava vasara 4 kärjellä 16 oz
Tuotenumero: AB3JBQ
Malli: 02549
€50.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Kelkkavasara, 6 lbs, 30 tuuman teräsvahvistettu polykahva
Tuotenumero: AJ8BYM
Malli: XHD630S
€63.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kelkkavasara, 8 lbs., 24 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, musta
Tuotenumero: CD4CFQ
Malli: SLB-8-24
€150.00 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pehmeä kasvojen kärki, halkaisija 1.375 tuumaa, keskikokoinen, punainen
Tuotenumero: CJ4LJY
Malli: 15133
€5.62 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Iskevä vasara, messinki, 4 lbs, 14 tuuman lasikuitukahva
Tuotenumero: AJ8BZG
Malli: ABC4BF
€134.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...5859

Vasarat ja iskevät työkalut

Jos etsit vasaroita ja silmiinpistäviä työkaluja, niin Raptor Supplies on epäilemättä paras brändi. Vasarat Raptor Supplies vaihtelevat tyyliltään ja toiminnaltaan. Yksi parhaista tyyleistä on puu- ja kumimassissa, jonka avulla voit työskennellä puisten esineiden ja ajoneuvojen kanssa huolimatta niiden masentamisesta. Kelkat ovat poikkeuksellisia vaikeissa töissä, kuten kuivaseinärakenteen hajottamisessa. Vastaavasti kevyt kynsisvasara rypistää ja kouraa kynnet vaivattomasti ja on erittäin tehokas.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?