BALDOR MOTOR Suihkupumppumoottorit, kolmivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä, TEFC


Suodattaa
Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Luokka: B , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehys: 56J , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 56J , Hz: 60 , Eristys: B , Eristysluokka: F , IP-luokitus: 55 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Jalkakiinnike / C-kasvot , Arvosana: 60 Hz , Versio: M , RPM: 1725 , Akselin halkaisija: 0.625 " , Nopeus: 3,450 rpm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 3,600 rpm , Paino: 33 lbs.
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusVaihePower FactorPalvelukerroinLämpötila NouseHinta (ei alv)
A
CJWDM3463
---12.72 "3 vaihetta-1.50-€1,946.41
B
CJM3538
.52/17 LB-FT-363-77 astetta C€1,377.47
B
CJM3542
.753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 astetta C€832.23
A
CJEWDM3545
1.000 hv3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€3,066.71
A
CJEWDM3550
1.500 hv4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€3,239.33
A
CJEWDM3555
2.000 hv5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€3,593.35
A
CJEWDM3559
3.000 hv7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€4,257.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?