ADB HOIST RINGS MFG. Nostorenkaat ja tarvikkeet

Laaja valikoima hitsattavia metalliseosrenkaita ja nostorenkaita, jotka on suunniteltu käytettäviksi nostimien kanssa raskaiden kuormien nostamiseen varastoissa, varastotiloissa tai käsittelylaitoksissa. Saatavana Hoist Eye 360: nä, D-renkaan sivuveto, EZ-vääntömomentti, kiikku, sakkeli, hyvin näkyvät ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit

Suodattaa

American Drill Bushing hoist rings and accessories are used in manufacturing, construction, transportation and material handling applications for safe and efficient lifting operations. These ADB...Lue lisää
ADB HOIST RINGS MFG. -

FI Suojanostimen renkaat, metriset

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AEN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€116.97
AEN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€144.56
AEN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€200.79
AEN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€200.79
AEN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
AEN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€180.68
AEN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€419.06
AEN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€433.68
ADB HOIST RINGS MFG. -

FI Suojanostimen renkaat, vakio

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AEN33112550 lbs.1 / 4-205 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€160.30
AEN33212800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€144.56
AEN333121000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€139.68
BEN333162250 lbs.1 / 2-1326 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "€116.97
AEN335122500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€174.59
BEN335162500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "€147.15
AEN336144000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€180.68
BEN337165000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "€147.15
AEN337145000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€174.59
AEN331027000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€433.68
AEN331048000 lbs.7 / 8-9160 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€433.68
AEN3310510000 lbs.1-8230 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "€433.68
AEN3340215000 lbs.1 1 / 4-7470 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "€787.47
AEN3342424000 lbs.1 1 / 2-6800 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "€940.76
AEN3342730000 lbs.2-4 1 / 21100 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "€1,270.64
ADB HOIST RINGS MFG. -

EZ-Torque Hoist renkaat, metriset

TyyliMalliKantavuusKierteen kokothread PituusLeveysSisäleveysVääntömomenttiPaksuusSisäpituusHinta (ei alv)
A244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€916.59
A2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,158.02
A2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,301.12
A2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,301.12
A2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,136.52
A2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€5,280.45
A2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€15,573.35
ADB HOIST RINGS MFG. -

EZ-Torque Hoist Rings, Vakio

TyyliMalliKantavuusKierteen kokothread PituusLeveysSisäleveysVääntömomenttiPaksuusSisäpituusHinta (ei alv)
A2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 jalkaa lbs.1.25 "3.88 "€916.59
A2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 jalkaa lbs.1.75 "6.12 "€1,158.02
A2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 jalkaa lbs.1.75 "6.12 "€1,301.12
A2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 jalkaa lbs.2.25 "7.73 "€3,136.52
A2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 jalkaa lbs.2.25 "7.73 "€3,136.52
A2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 jalkaa lbs.2.75 "8.53 "€5,280.45
A23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 jalkaa lbs.3.25 "9.28 "€15,573.35
A23792150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 jalkaa lbs.4"12.93 "€24,060.85
A23794200000 lbs.5-49"24 "12.38 "193 jalkaa lbs.5"15 "€51,418.33
A23798250000 lbs.6-49"24 "12.38 "207 jalkaa lbs.5"15 "€55,889.50
TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€138.16
A37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€138.16
A378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
A378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
A378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€257.27
A378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€375.84
A378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€375.84
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® D -rengasvetimet, vakio

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A37305800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
A373101000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
A373152500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
A373204000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
A373255000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€257.27
A373307000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
A373358000 lbs.7 / 8-9160 jalkaa lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
A3734010000 lbs.1-8230 jalkaa lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€375.84
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® -nostinrenkaat

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusSisäpituusLeveysSisäleveysPaksuusHinta (ei alv)
A33436--------€779.84
Tarjouspyyntö
A33438--------€779.84
Tarjouspyyntö
B33112550 lbs.1 / 4-205 jalkaa lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€102.30
C33113550 lbs.1 / 4-28------€94.98
Tarjouspyyntö
B33212800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.49
B33213800 lbs.5 / 16-247 jalkaa lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B33214800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.97
B333131000 lbs.3 / 8-2412 jalkaa lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B333121000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B333141000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B333162250 lbs.1 / 2-1326 jalkaa lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€97.26
B333172250 lbs.1 / 2-2026 jalkaa lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B335152500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.1"2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B335132500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.0.75 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B335052500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.1"4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B335162500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.1.25 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B335172500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.1.25 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B335122500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.0.75 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€121.43
B336124000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.0.75 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B336134000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.0.75 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B336154000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.1.25 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B336044000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.1"4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B336164000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.1.25 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B336144000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.1"2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B337145000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1"2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "€119.60
TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusSisäpituusLeveysSisäleveysPaksuusHinta (ei alv)
A34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
A34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
A345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€137.94
A345181500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€141.09
A345201500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A345191500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€125.69
A345211500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€125.69
A346041900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A346141900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€137.94
A346151900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A346161900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A347142200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€143.46
A347152200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€134.55
A347172200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€134.55
A347162200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€142.21
A341613000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A341013000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A341624200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A341024200KgM24x3.0311 Nm28mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A341034200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€307.11
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® Road levynostinrenkaat

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäpituusSisäleveysPaksuusHinta (ei alv)
A3666010000 lbs.1 1 / 4-7230 jalkaa lbs.1"5.1 "2.95 "2.81 "1"€276.34
A3666510000 lbs.1 1 / 2-6230 jalkaa lbs.1.5 "5.1 "2.95 "2.81 "1"€302.69
A3667015000 lbs.1 1 / 4-7470 jalkaa lbs.1"6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€418.55
A3667515000 lbs.1 1 / 2-6470 jalkaa lbs.1.5 "6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€485.67
TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusLiikeHinta (ei alv)
A36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 °€138.18
A36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 °€138.18
A368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€174.47
A368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€174.47
A368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€257.27
A368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 °€375.84
A368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 °€375.84
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® -sivuvetorenkaat, vakio

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusLiikeHinta (ei alv)
A36305800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€138.18
A363101000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€138.18
A363152500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€174.47
A363204000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€174.47
A363255000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€257.27
A363307000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
A363358000 lbs.7 / 8-9160 jalkaa lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
A3634010000 lbs.1-8230 jalkaa lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
TyyliMalliKantavuusLeveysPaksuusKokonaiskorkeusLevyn halkaisijaLevyn paksuusLiikeMateriaaliHinta (ei alv)
A366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360° kääntyvät tai 180° kääntyvätAlloy Steel€283.54
A3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360° kääntyvät tai 180° kääntyvätAlloy Steel€283.54
A3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel€422.02
A3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel€422.02
TyyliMalliKantavuusLeveysPaksuusKorkeusLevyn halkaisijaLevyn paksuusLiikeMateriaaliHinta (ei alv)
A366405000 lbs.3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "360° kääntyvät, 180° kääntyvätAlloy Steel€189.05
A3664510000 lbs.5.1 "1"7.64 "3.51 "3 / 8 "360° kääntyvät, 180° kääntyvätAlloy Steel€274.89
A3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "360° kääntyvät, 180° kääntyvätAlloy Steel€349.58
ADB HOIST RINGS MFG. -

Turvatekniset nostorenkaat

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A23050550 lbs.1 / 4-205 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€136.36
A23052800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€138.06
A23051800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€137.06
A230531000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€138.06
A233222500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€188.90
A230052500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€170.65
A233232500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€188.90
A230062500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€175.42
A233242500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€188.90
A230042500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€164.55
A233012500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€171.55
A233194000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.12 "7.5 "€188.90
A230024000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.41 "€165.60
A233204000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€188.90
A230034000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "5.66 "€149.21
A233214000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€188.90
A230014000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€173.56
A230095000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€167.29
A233255000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€188.90
A230085000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.06 "6.06 "€173.56
A233265000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4"8"€188.90
A230075000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€167.29
A233275000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€188.90
A231027000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€372.83
A231037000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€347.51
ADB HOIST RINGS MFG. -

Turvatekniset nostorenkaat, metriset

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€139.05
A24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€139.05
A240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€166.78
A240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€188.90
A240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€188.90
A240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€166.78
A240212200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€188.90
A240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€166.58
A240233000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€395.74
A240223000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€372.83
A240244200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€354.99
A240264200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€395.74
A240324500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€395.74
A240304500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€426.89
A240407000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€592.12
A240427000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€592.12
A2405011000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€862.55
A2405212500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€940.88
A2405413500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€1,023.74
A2406022000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€1,766.52
B2406231500KgM72 x 6.0------€4,644.74
B2406451000KgM90 x 6.0------€13,990.89
Tarjouspyyntö
TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A29050275 lbs.1 / 4-202.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€385.46
A29051400 lbs.5 / 16-183.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€385.46
A29052400 lbs.5 / 16-183.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€372.94
A29053500 lbs.3 / 8-166 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€372.46
A290041250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€464.48
A293011250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€466.86
A293221250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€535.54
A293231250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€535.54
A290051250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€451.25
A293241250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€535.54
A290061250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€451.25
A290012000 lbs.5 / 8-1130 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€456.25
A290032000 lbs.5 / 8-1130 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "6.06 "€472.16
A293212000 lbs.5 / 8-1130 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€535.54
A293202000 lbs.5 / 8-1130 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€535.54
A290022000 lbs.5 / 8-1130 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.81 "€458.89
A290072500 paunaa.3 / 4-1050 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€472.16
A290092500 paunaa.3 / 4-1050 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€458.89
A293252500 paunaa.3 / 4-1050 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€535.54
A293272500 paunaa.3 / 4-1050 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€535.54
A293293500 lbs.3 / 4-1050 jalkaa lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "€921.77
A291023500 lbs.3 / 4-1050 jalkaa lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€723.93
A293303500 lbs.3 / 4-1050 jalkaa lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "€921.77
A291033500 lbs.3 / 4-1050 jalkaa lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€737.49
A293284000 lbs.7 / 8-980 jalkaa lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "€921.77
TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€385.46
A29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€385.46
A29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€515.40
A29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€464.48
A29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€451.25
A29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€535.54
A298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€472.16
A298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€524.14
A298221500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€737.49
A298231500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€826.88
A298242100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€737.49
A298262100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€721.24
A298302250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€761.53
A298322250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€921.77
A298403500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€1,415.27
A298423500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€1,409.84
A298505500KgM36x4.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€2,018.02
A298526250KgM42x4.5542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€2,156.05
A298547250KgM48x5.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€2,143.84
A2986011000KgM64x6.01423.7 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€6,099.06
ADB HOIST RINGS MFG. -

Flip Flop nostorenkaat

TyyliMalliKantavuusPaksuusLeveysTakuusädeLiikeMateriaaliSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180° kääntyväAlloy SteelMustaoksidi€37.73
A34035S2500 paunaa.3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180° kääntyväAlloy SteelMustaoksidi€42.63
A34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180° kääntyväAlloy SteelMustaoksidi€61.03
A34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180° kääntyväAlloy SteelMustaoksidi€107.15
A34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180° kääntyväAlloy SteelMustaoksidi€158.31
ADB HOIST RINGS MFG. -

Sakkelin nostorenkaat

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoLeveysLevyn halkaisijaLevyn paksuusKokonaiskorkeusPaksuusLiikeHinta (ei alv)
A365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360° kääntyvät, 180° kääntyvät€187.92
A365203000 lbs.5/16-18 x 1/22.51 "2.4 "0.52 "3.55 "7 / 16 "360° kääntyvät, 180° kääntyvät€212.59
A365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360° kääntyvät, 180° kääntyvät€243.89
A365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360° kääntyvät, 180° kääntyvät€279.46
A3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360° kääntyvät, 180° kääntyvät€367.16
A3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360° kääntyvät, 180° kääntyvät€604.62
A3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360° kääntyvät, 180° kääntyvät€596.91
ADB HOIST RINGS MFG. -

Spin-N-Lok nostorenkaat

TyyliMalliKantavuusKierteen kokothread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusPaksuusLiikeMateriaaliHinta (ei alv)
A3696510000 lbs.1 1 / 2 "1"2.95 "9.125 "1"360° kääntyvät, 180° kääntyvätAlloy Steel€469.20
A3696010000 lbs.1 1 / 4 "1"2.95 "9.125 "1"360° kääntyvät, 180° kääntyvätAlloy Steel€464.31
ADB HOIST RINGS MFG. -

Super Coil nostorenkaat

TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€147.04
A33107CT10000 lbs.1230 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€304.79
A33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€432.68
A33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€505.13
12

Usein kysytyt kysymykset

What safety precautions should I take when using these American Drill Bushing hoist rings and accessories?

  • Regularly inspect hoist rings and accessories for damage or wear before each use.
  • Adhere strictly to specified load capacities to prevent overloading.
  • Install hoist rings according to manufacturer guidelines, ensuring proper torque values.
  • Use appropriate rigging equipment and techniques to safely lift loads.
  • Avoid side loading or applying angular forces to hoist rings during operation.
  • Check attachment points for compatibility and structural integrity before lifting.
  • Perform lifting operations in well-ventilated areas with clear pathways and lighting.
  • Establish clear communication channels and signals among personnel during lifting.
  • Monitor load movement closely for any signs of instability during lifting and lowering.
  • Ensure personnel involved in lifting operations are properly trained and certified.

How do I select the right ADB's heavy-duty hoist rings for my lifting application?

  • Determine the weight and dimensions of your load to assess load requirements.
  • Ensure the hoist ring's load capacity exceeds the anticipated load weight.
  • Consider environmental conditions like temperature and corrosive substances.
  • Evaluate the compatibility of attachment points with hoist ring thread size.
  • Determine if specific movement capabilities, such as swivelling are necessary.
  • Select a hoist ring with materials and finishes suited for durability and corrosion resistance.
  • Refer to the manufacturer specifications for thread size, load capacity and operating instructions.

Can ADB hoist rings be used for overhead lifting applications?

Yes, American Drill Bushing hoist rings are specifically designed and tested for overhead lifting applications, providing a secure and reliable attachment point for lifting heavy loads safely.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?